| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4008740 Herst.-Nr.: 1760-20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rollerflaschen InVitro / TufRolä / TufRol EZ, steril Rollerflaschen InVitro Für die Produktion von Impfstoffen, monoklonalen Antikörpern oder Pharmazeutika im industriellen Maßstab. In-vitro-Rollerflaschen aus haltbarem PETG. Ausgezeichnetes Substrat für adhärente Zellen. Der ergonomische Schnellverschluss verringert die Belastung der Handgelenke und erhöht die Produktivität. In vielen verschiedenen Größen mit Oberflächen von 1050 cm² bis 4200 cm² erhältlich. Wahlweise mit Standardoberfläche, oder mit der patentierten Expanded Surface (XPS) für schnelleres Zellwachstum und höhere Ausbeute ohne zusätzliche Produktionsmittel oder Laborerweiterungen. XPS Rollerflaschen mit speziellem Design zur Oberflächenvergrößerung durch horizontale Auffaltung/Rillenstruktur, d.h. in Richtung der Rotationsbewegung ausgerichtet. Kurze flache Bereiche dazwischen ermöglichen die mikroskopische Beobachtung und beschleunigen das Entleeren der Flaschen zwecks Mediumwechsel oder Zellernte. Leicht ablesbare Graduierung für die Medienbefüllung. Für maximale Rückverfolgbarkeit ist die Chargennummer auf jede Flasche aufgedruckt. Steril. Rollerflaschen TufRolä / TufRolä EZ TufRolä Rollerflaschen ermöglichen unkompliziertes Scale-up von Zellkulturprozessen in einen größeren Maßstab, ausgehend von Arbeiten im Mikrotiterplatten- und Zellkulturflaschen-Format. Einsetzbar direkt als Behälter für die Primärproduktion, oder für Wannenstapel oder für Suspensionskulturen. Aus einem Stück gefertigt und somit auslaufsicherer. TufRolä EZ Rollerflaschen mit flachen oder tiefen Griffmulden / Vertiefungen im Bodenbereich für die optimale Handhabung bei manuellen oder automatisierten Arbeitsabläufen. Geschützter Herstellungsprozess sorgt für hohe Schlag-/Stoßfestigkeit der Flaschen. In vertikaler Orientierung erweiterte Oberfläche (vertical expanded surface version) mit Auffaltungen/Rillen in Längsrichtung der Flasche erleichtert zusätzlich das vollständige Entleeren der Rollerflaschen für Mediumwechsel oder Zellernte. Zertifiziert nicht-cytotoxisch, pyrogenfrei und steril (10-3 SAL). Validation Binder verfügbar.
Beschreibung InVitro 2X, plissierte Oberfläche, unbelüftete Kappe Kulturoberfläche 1700 cm2 Material PETG |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zellkultur,Flaschen, Rollerflaschen, Flasche,Zellkultur, Flaschen,Zellkultur, Impfstoff-Produktion, Antikörper-Produktion, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 241,83* | € 280,92* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 279,12* | € 325,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 13,956* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|