Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Septen für Bördelkappen ND20 (LLG-Labware) | Material: Butyl/PTFE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Septen für Bördelkappen ND20 (LLG-Labware) | Material: Butyl/PTFE
Septen für Bördelkappen ND20 (LLG-Labware) | Material: Butyl/PTFE
Artikel-Nr.:
     163-4008273
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4008273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Septen für Bördelkappen ND20

Verschlussgröße ND20
Material Butyl/PTFE
Farbe grau/grau
Shore-Härte 50 A
Dicke 3,00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1929* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,17*
€ 45,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,78*
€ 43,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,13*
€ 39,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,67*
€ 34,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,18*
€ 33,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,35*
€ 30,17
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,29*
€ 22,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.