Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubkappe N 9 PP blau mit Bohrung Septe: Red Rubber/FEP farblosStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schraubkappe N 9 PP blau mit Bohrung Septe: Red Rubber/FEP farblosStk.
Schraubkappe N 9 PP blau mit Bohrung Septe: Red Rubber/FEP farblosStk.
Schraubkappe N 9 PP blau mit Bohrung Septe: Red Rubber/FEP farblosStk.
Artikel-Nr.:
     163-4008228
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4008228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert

Verschlussgröße ND9
Material PP
Farbe blau
Mit Loch Ja
Material Septen Red Rubber/PTFE
Farbe Septen rot/transparent
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 45 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,69*
€ 24,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,14*
€ 23,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,29*
€ 21,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,19*
€ 18,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,80*
€ 17,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.