Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskanister HDPE elektrisch ableitfähig mit UN-Zulassung | Nennvolumen: 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskanister HDPE elektrisch ableitfähig mit UN-Zulassung | Nennvolumen: 20 l
Sicherheitskanister HDPE elektrisch ableitfähig mit UN-Zulassung | Nennvolumen: 20 l
Artikel-Nr.:
     163-4005671
Hersteller:
     SCAT Europe
Herst.-Nr.:
     108027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Sicherheitskanister, PE-HD, elektrisch ableitfähig, mit UN-Zulassung
Passend zum S.C.A.T Sicherheitssystem.

Bitte beachten: Die Kanister können mit einem passenden Erdungsband geerdet werden (Bestell-Nr. 4.005 653, bitte separat bestellen).

Nennvolumen 20 l
Breite 300 mm
Tiefe 204 mm
Höhe 495 mm
Abmessungen (BxTxH) 300 x 204 x 495 mm
Gewinde S 60/61
Füllstandskontrolle Nein
Elektrisch ableitfähig Ja
Mit UN-Zulassung Ja
Material PE-HD
Farbe schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister 20l, kunststoffkanister, kunststoffkanister schwarz, Kanister,Allzweck, Allzweck,Kanister, HDPE, kannister, Kunststoff-Kanister, Sicherheitsbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 6,49*
ab € 43,25*
€ 77,91*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 65,15*
€ 84,38*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 43,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.