Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister HDPE mit UN-Zulassung | Nennvolumen: 30.0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanister HDPE mit UN-Zulassung | Nennvolumen: 30.0 l
Kanister HDPE mit UN-Zulassung | Nennvolumen: 30.0 l
Artikel-Nr.:
     163-4005608
Hersteller:
     SCAT Europe
Herst.-Nr.:
     107959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kanister, PE-HD, mit UN-Zulassung
Allzweckkanister passend zum S.C.A.T. Sicherheitssystem. Mit Schraubverschluss.

Nennvolumen 30,0 l
Breite 290,0 mm
Tiefe 380,0 mm
Höhe 400,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 290 x 380 x 400 mm
Gewinde S 60/61
Material PE-HD
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister hdpe 30l, kunststoffkanister 30 l, kunststoffkanister, Kanister,Abklär, Weithals,Flasche PE, Weithals,Flaschen PE, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, kannister, Kunststoff-Kanister
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 26,13*
€ 37,38*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 27,16*
€ 38,72*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.