| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4005600 Herst.-Nr.: 107951 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kanister, PE-HD, mit UN-Zulassung Allzweckkanister passend zum S.C.A.T. Sicherheitssystem. Mit Schraubverschluss.
Nennvolumen 5,0 l Breite 150,0 mm Tiefe 195,0 mm Höhe 250,0 mm Abmessungen (BxTxH) 150 x 195 x 250 mm Gewinde GL 45 Material PE-HD |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister 5l hdpe, kunststoffkanister 5 l, kunststoffkanister, Kanister,Abklär, Weithals,Flasche PE, Weithals,Flaschen PE, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, kannister, Kunststoff-Kanister |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 17,37* | € 25,17* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 18,13* | € 26,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,13* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|