Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör NANOCOLOR® | Beschreibung: Soxhlet-Apparatur 30 ml mit 100 ml Stehrundkolben und Kühler (3 Teile); zusätzlich is


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör NANOCOLOR® | Beschreibung: Soxhlet-Apparatur 30 ml mit 100 ml Stehrundkolben und Kühler (3 Teile); zusätzlich is
Zubehör NANOCOLOR® | Beschreibung: Soxhlet-Apparatur 30 ml mit 100 ml Stehrundkolben und Kühler (3 Teile); zusätzlich is
Artikel-Nr.:
     163-4005152
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     91605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soxhlet Apparat mit Kühler
Soxhlet Glassatz
Soxhlet Komplettglassatz
soxhlet komplettglassatz 30 ml
NANOCOLOR® Soxhlet-Apparatur 30 ml mit 100 ml Stehrandkolben und einem Kühler (3 Teile), (ohne Heizgerät)
Weitere Suchbegriffe: soxhlet apparat mit kühler, Analysenzubehör, Kohlenwasserstoff-Test, NANOCOLOR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 210,11*
€ 237,16*
Frei Haus
ab € 211,89*
€ 240,06*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,16*
€ 282,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,98*
€ 280,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,11*
€ 250,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 210,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.