Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Bördelverschlüsse ND11 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: gold


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aluminium Bördelverschlüsse ND11 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: gold
Aluminium Bördelverschlüsse ND11 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: gold
Aluminium Bördelverschlüsse ND11 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: gold
Artikel-Nr.:
     163-4001564
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4001564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert

Verschlussgröße ND11
Material Aluminium
Farbe gold
Mit Loch Ja
Material Septen Silikon/PTFE
Farbe Septen weiß/rot
Dicke 1,30 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, bördelkappe aluminium, bördelkappe, Bördel,Verschlüsse, ND11, Vials,ND11, Kappe,Bördel, Kappen,Bördel, Septum, Septa, Alumonium, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,27*
€ 62,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,52*
€ 61,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,50*
€ 56,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,47*
€ 49,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,75*
€ 48,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 36,68*
€ 43,65
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 33,01*
€ 39,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,38*
€ 33,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.