Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Septen für Bördelkappen ND20 (LLG-Labware) | Material: Silikon/Aluminiumfolie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Septen für Bördelkappen ND20 (LLG-Labware) | Material: Silikon/Aluminiumfolie
Septen für Bördelkappen ND20 (LLG-Labware) | Material: Silikon/Aluminiumfolie
Artikel-Nr.:
     163-4001550
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4001550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Septen für Bördelkappen ND20

Verschlussgröße ND20
Material Silikon/Aluminiumfolie
Farbe weiß/silber
Shore-Härte 50 A
Dicke 3,00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,26*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,52*
€ 133,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,10*
€ 132,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,72*
€ 127,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,90*
€ 111,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 84,51*
€ 100,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,62*
€ 87,61
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 66,26*
€ 78,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.