Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Bördelverschlüsse ND11 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aluminium Bördelverschlüsse ND11 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: grün
Aluminium Bördelverschlüsse ND11 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: grün
Aluminium Bördelverschlüsse ND11 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: grün
Artikel-Nr.:
     163-4001522
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4001522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert

Verschlussgröße ND11
Material Aluminium
Farbe grün
Mit Loch Ja
Material Septen Naturkautschuk/Butyl/TEF
Farbe Septen rot-orange/transparent
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, 11mm alu bördelkappe, alukappe mit septum, bördelkappe aluminium, Bördel,Verschlüsse, ND11, Vials,ND11, Kappe,Bördel, Kappen,Bördel, Septum, Septa, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0939* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,04*
€ 20,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.