Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionsgefäß mit Außengewinde PP ohne Deckel 0,5 ml mit Standring graduiert(VE = 1000)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reaktionsgefäß mit Außengewinde PP ohne Deckel 0,5 ml mit Standring graduiert(VE = 1000)
Reaktionsgefäß mit Außengewinde PP ohne Deckel 0,5 ml mit Standring graduiert(VE = 1000)
Artikel-Nr.:
     163-4000234
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     780730
EAN/GTIN:
     4033378321381
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Reaktionsgefäße, PP, ohne Schraubdeckel
-Einsatzbereich: -196 °C bis 121 °C
-Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285
-BIO-CERT® PCR QUALITY: Frei von humaner DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren

Nennvolumen 1 ml
Ø 13 mm
Höhe 44 mm
Abmessungen (ØxH) 13 x 44 mm
Max. RZB 17000 x·g
Verschlussart Schraubverschluss
Pyrogenfrei Ja
RNase/DNase-frei Ja
Autoklavierbar Ja
Farbe transparent
Material PP
Mit Standring Ja
Mit Graduierung Nein
Weitere Suchbegriffe: PCR-Gefäße, PCR-Reaktionsgefäße, PCR-Tube, PCR-Tubes, Deckel Reaktionsgefäß, Reaktionsgefäß-Deckel, Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, Reaktionsgefäß mit Schraubgewinde, Schraubröhrchen, reagiergefäß pp, reaktionsgefäße brand, reaktionsgefäße, Reaktions,Gefäße, PP, Mikro,Zentrifugenröhrchen, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Zentrifugenröhrchen,PP, Schraubdeckel, Schraubverschluss GL45, Flasche schreub
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 96,33*
€ 112,66*
€ 8,50*
ab € 101,33*
€ 118,62*
Lager 163
Frei Haus
ab € 101,51*
€ 118,84*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,84*
€ 141,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,88*
€ 139,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,04*
€ 134,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,51*
€ 120,80
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10151* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.