| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4000015 Herst.-Nr.: 13918 EAN/GTIN: 4033378431004 |
| |
|
| | |
| Kompakt-Büretten, Borosilikatglas 3.3, Klasse AS BLAUBRAND®, DE-M gekennzeichnet. Abnehmbarer PTFE-Hahn. DIN EN ISO 385. Justiert auf EX.
Lieferumfang: Bürettenrohr mit Schellbach-Streifen, Bürettenhahn mit Präzisionsspitze. Inkl. Chargenzertifikat.
Nennvolumen 50 ml Teilung 0,10 ml Toleranz 0.05 ml Genauigkeitsklasse AS Norm DIN EN ISO 385 Material Boro 3.3 Mit Schellbachstreifen Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürette,Glas, Büretten,Glas, Glas,Büretten, bürretten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 56,47* | € 72,12* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 53,61* | € 75,73* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 67,47* | € 85,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,61* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|