Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Bürette PTFE-Hahn BB AS DE-M 50 ml:0,1 ml, Boro 3.3, Schellbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-13918
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     13918
EAN/GTIN:
     4033378431004
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
absperrhahn
Kompakt-Büretten, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 50 ml : 0,1 ml, Boro 3.3, mit PTFE Hahn, blauer Schellbachstreifen
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
BLAUBRAND ®
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,19 kg
Nettogewicht:
0,1288 kg
Verpackungsvolumen:
0,001479 m³
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,725 m
Verpackungstiefe:
0,051 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Glas-Bürette mit geradem Hahn (sonstige)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 56,52*
€ 72,29*
€ 6,49*
ab € 53,66*
€ 75,92*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 67,52*
€ 86,03*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.