Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipuls 3 Motoreinheit Gilson MP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minipuls 3 Motoreinheit Gilson MP3
Minipuls 3 Motoreinheit Gilson MP3
Artikel-Nr.:
     163-1045477
Hersteller:
     AnalytiChem
Herst.-Nr.:
     F155001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Minipuls 3 Schlauch Pumpe
Schlauch Pumpen
Pumpen
Minipuls 3 Pumpe (Antriebseinheit), ohne Pumpenkopf
Die kompakte MINIPULS® 3 ist eine Hochleistungs-Peristaltikpumpe mit niedrigem Impuls und austauschbaren Pumpenköpfen zur Förderung einer Vielzahl von Flüssigkeiten - von biologischen bis hin zu chemischen - ohne Veränderung der kritischen Komponenten in der Flüssigkeit. Es sind sechs verschiedene Kanal- und Durchflusskonfigurationen erhältlich.

Impulsfreier Flüssigkeitstransfer
Dank der Verdrängerpumpentechnologie fließt die Flüssigkeit nahezu pulsfrei durch bis zu zehn Edelstahlrollen. Der MINIPULS 3 erzeugt auch bei hohen Durchflussraten einen gleichmäßigen Fluss mit ausgezeichneter Genauigkeit und Präzision. Der Schrittmotor mit einstellbarer Geschwindigkeit und die hochwertigen Präzisionsschläuche sorgen für reproduzierbare Durchflussraten.

Durchflussraten für Ihre Bedürfnisse
Mit einer Auswahl von sechs schnell austauschbaren Pumpenköpfen steht Ihnen eine breite Palette von Durchflussraten für Ihre Anwendungen zur Verfügung. - Vier Standardmodelle (1, 2, 4 oder 8 Kanäle): 0,3 ìL/min bis 30 mL/min - Zwei Modelle für hohe Durchflussraten (2 oder 4 Kanäle): 1 mL/min bis 220 mL/min

Einfach zu bedienen
MINIPULS 3 ist einfach zu installieren, einfach zu bedienen und einfach zu warten. Mit einer unkomplizierten Tastatursteuerung und einem leicht ablesbaren LCD-Display lassen sich die Funktionen für Start/Stopp, Durchflussrichtung, Erhöhung/Verringerung der Durchflussrate und Ansaugung aufrufen. Auch eine Fernsteuerung ist möglich.

Modell Motoreinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.688,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.924,66*
€ 2.290,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.904,03*
€ 2.265,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.765,93*
€ 2.101,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.719,89*
€ 2.046,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.688,32*
€ 2.009,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.