Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrippLite Cisco-Compatible QSFP-DD Transcei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton N286-400G-SR8-C Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 400000 Mbit/s QSFP-DD 850 nm
Eaton N286-400G-SR8-C Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 400000 Mbit/s QSFP-DD 850 nm
Eaton N286-400G-SR8-C Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 400000 Mbit/s QSFP-DD 850 nm
Eaton N286-400G-SR8-C Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 400000 Mbit/s QSFP-DD 850 nm
Eaton N286-400G-SR8-C Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 400000 Mbit/s QSFP-DD 850 nm
Artikel-Nr.:
     1627-2405087
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     N286-400G-SR8-C
EAN/GTIN:
     0037332284129
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
TrippLite Cisco-Compatible QSFP-DD Transcei
Weitere Suchbegriffe: Hardware
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 483,05*
€ 542,20*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 497,90*
€ 557,16*
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,16*
€ 663,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,26*
€ 651,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,69*
€ 639,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,90*
€ 592,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.