Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1627
>
Peripherie
>
Kabel & Adapter
>
Zubehör
>
Sonstiges
>
Artikel
TrippLite 6-Outlet Surge Protector with USB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1627-2404842
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
TLP6F18USB
EAN/GTIN:
0037332251510
Suchbegriffe:
Hardware
TrippLite 6-Outlet Surge Protector with USB
... >
Kabel & Adapter
>
Zubehör
>
Sonstiges
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite B110-SP-CAT-OD Spannungsschutz Grau
Tripp Lite
B110-SP-CAT-OD
€ 107,18*
Zubehör
Tripp Lite TLP6G18USB Überspannungsschutz mit 6 Ausgängen und USB-Ladefunktion – deutsche Schuko-Steckdosen Typ F, 220-250 V, 16 A, Schuko-Stecker, weiß
Tripp Lite
TLP6G18USB
€ 45,25*
Zubehör
Tripp Lite U280-010-ST-CEE 10-Port-USB-Ladestation mit einstellbarem Speicher, 12 V 8 A (96 W) USB-Ladegerät-Ausgang, Schuko-Netzkabel
Tripp Lite
U280-010-ST-CEE
€ 110,38*
Zubehör
Tripp Lite UPB-10K0-1U1CQ Tragbare, drahtlos aufladbare Power Bank – 10.000 mAh, Qi-zertifiziert, Apple- und Samsung-kompatibel, schwarz
Tripp Lite
UPB-10K0-1U1CQ
€ 102,12*
Zubehör
Tripp Lite UPB-10K0-2U1C Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10050 mAh Schwarz
Tripp Lite
UPB-10K0-2U1C
€ 101,95*
Zubehör
Tripp Lite UPB-20K0-2U1C Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 20100 mAh Schwarz
Tripp Lite
UPB-20K0-2U1C
€ 116,59*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.