Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Komplettsysteme
>
Mac
>
MacBook
>
Artikel
Apple MacBook Air 13" M1 Chip 8C 256GB Spacegrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1627-2100751
Hersteller:
Apple
Herst.-Nr.:
Z124MGN63US01
EAN/GTIN:
4062319430806
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
Apple MacBook Air 13" M1 Chip 8C 256GB Spacegrau
... >
Notebooks
>
MacBook Air
>
keine Angabe
Weitere Suchbegriffe:
MacBook
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
macbook air
,
mac
,
Hardware
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.080,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,27*
€ 1.285,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,76*
€ 1.283,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,90*
€ 1.222,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,12*
€ 1.187,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,66*
€ 1.158,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
213727-02 - POLY VOYAGER 2 UC HEADSET ON-EAR BLUETOOTH USB-A
Poly
213727-02
€ 174,85*
Zubehör
Apple AirPods Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Weiß
Apple
MV7N2ZM/A
€ 126,20*
Zubehör
Apple Magic Mouse Maus Büro Beidhändig RF Wireless + Bluetooth
Apple
MK2E3Z/A
€ 125,17*
Zubehör
Apple MQKJ3ZM/A USB Kabel 1 m USB C Weiß
Apple
MQKJ3ZM/A
€ 11,24*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
€ 44,55*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
€ 139,27*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
€ 15,82*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
€ 52,87*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
€ 13,54*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
€ 17,64*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
€ 54,91*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
€ 46,74*
Zubehör
Mouse Logitech B110 silent (910-005508)
Logitech
910-005508
€ 7,04*
Zubehör
Philips 242B1H LED-Monitor
Philips
242B1H/00
€ 212,92*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
€ 262,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.