Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar Verlängerungsstange Passend für Serie (Halter): NewStar Beamer-Halterung FPMA-C200-Serie, Newstar Beamer-Halterung FPMA-C400-Se


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts
Neomounts
Artikel-Nr.:
     1039H-940910224968
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-CP200
EAN/GTIN:
     8717371441944
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Neomounts by Newstar Verlängerungsstange Passend für Serie (Halter): NewStar Beamer-Halterung FPMA-C200-Serie, Newstar Beamer-Halterung FPMA-C400-Se

Verlängerung ihrer NewStar Beamerhalterung um bis zu 254 cm

FPMA-CP200 ist ein Verlängerungsrohr von 200 cm für FPMA-C200/FPMA-C400SILVER/PLASMA-C100.

Kategorie: Verlängerungsstange
Passend für Serie: NewStar Beamer-Halterung FPMA-C200-Serie + Newstar Beamer-Halterung FPMA-C400-Serie + NewStar Beamer-Halterung PLASMA-C100-Serie
Herstellerfarbe: Silber
Max. Tragkraft: 50 kg
Gewicht: 3 kg
Breite: 5 cm
Höhe: 5 cm
Länge (Tiefe): 200 cm
Produkt-Art: Verlängerungsstange
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: FPMA-CP200
EAN: 8717371441944

Weitere Suchbegriffe: Rohrverlängerung, Verlängerungsrohr, bildschirm deckenhalter, 8717371441944, Neomounts by Newstar, FPMA-CP200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 149,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,60*
€ 178,024
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,06*
€ 176,191
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,52*
€ 163,649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,11*
€ 151,261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,38*
€ 140,872
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C020BLACK
€ 58,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C025BLACK
€ 65,98*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C025SILVER
€ 63,72*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C050BLACK
€ 29,59*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C050SILVER
€ 36,89*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C060BLACK
€ 42,94*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C100
€ 70,81*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C100SILVER
€ 73,23*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C100WHITE
€ 83,80*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C200
€ 115,14*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C200BLACK
€ 115,34*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C200D
€ 157,15*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C340BLACK
€ 66,84*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C340DBLACK
€ 98,10*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C400BLACK
€ 143,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.