Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-D-Mischbecher 650 ml, gedruckte Skala bis 550 ml, Pckg mit 200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
E-D-Mischbecher 650 ml
E-D-Mischbecher 650 ml
Artikel-Nr.:
     162-00731002
Hersteller:
     Erich Drehkopf
Herst.-Nr.:
     1160650
EAN/GTIN:
     4033004761024
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
PP-Becher

Hochwertige Einmalmischbecher aus PP mit 650 ml Gesamtvolumen OHNE Deckel

Die ml-Skalierung reicht bis 550 ml.

Diese Mischbecher dienen zum einfachen und exakten Anmischen von Farben und Lacken und anderen Medien, die aus mehreren Komponenten gemischt werden. Großer Vorteil gegenüber dem Einsatz von z. B. Messbechern besteht darin, dass Reinigungszeit und -lösemittel oder andere Reiniger eingespart werden.

Außerdem ist es eine kostengünstige Möglichkeit für die Fälle, in denen eine Reinigung gar nicht möglich ist, z. B. bei der Verarbeitung von Epoxyharzen o.ä.

  • Qualitativ hochwertiger Einmalmischbecher
  • Hergestellt aus ungiftigem Polypropylen (PP) – antistatisch, hautverträglich, lebensmittelecht
  • Zum exakten Mischen und Aufbewahren von Farben und Lacken aller Art
  • Klare und transparente Aufmachung mit eindeutiger Skaleneinteilung für folgende Mischverhältnisse: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1,10:1
  • Flexibel und dennoch sehr stabil, glatt, grifffest und hervorragend stapelbar
 

ACHTUNG - Die Mischbecher werden (anders als abgebildet) ohne Deckel geliefert.

Maße:

Abmessung / Becher = D105 x 112 mm (Innendurchmesser = 94 mm, Durchmesser des Bodens = 81 mm)

Nettogewicht / Becher ± 18 g

Wenn Sie Anbrüche aufbewahren möchten, empfehlen wir Ihnen die passenden, dichtschließenden Deckel .

Weitere Suchbegriffe: messbecher pp, messbecher, messbecher 650ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,7558*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,1878*
€ 103,7535
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,0658*
€ 96,4683
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,2758*
€ 93,1482
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,2658*
€ 91,9463
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,7558*
€ 79,4394
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.