| |
|
| Artikel-Nr.: 162-00429045 Herst.-Nr.: 6003 0000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handpumpe JP-03 in blau für Mineralölprodukte (NBR) Eigenschaften - Pumpenmaterial: Polypropylen
- Welle: Werkzeugstahl
- Dichtungen: NBR für Mineralölprodukte
- Förderleistung: ca. 0,3, 0,37 oder 0,45 l / Hub* je nach Montage des Handhebels
- Gewindeadapter: G 2" und G 1 1/2"
Das Teleskoptauchrohr ist von 360 - 900 mm stufenlos einstellbar und hat einen Durchmesser von max. 40 mm. Um unterschiedliche Gewinde auszugleichen, können wir geeignete Gewindeadapter anbieten. *Alle angegebenen Werte sind Maximalwerte. Die Förderleistung der Pumpe bezieht sich auf Wasser bei 18 °C und freiem Auslauf. |
| | |
| | | |
| |