Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeimer Jokey JET107 aus PP weiss 10,7 Liter Volumen mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffeimer Jokey JET107 mit Deckel
Kunststoffeimer Jokey JET107 mit Deckel
Artikel-Nr.:
     162-00416030
Hersteller:
     Jokey
Herst.-Nr.:
     JET107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

Hochwertiger und stabiler Eimer MIT Deckel mit einem Volumen von 10,7 Litern, eignet sich für zahlreiche Anwendungen im chemisch-technischen Bereich sowie für Lebensmittelverpackung.

  • als Gefäß zum Anmischen von Substanzen aus mehreren Komponenten,
  • zum Aufbewahren, da der wiederverschließbare Deckel gut abdichtet,
  • für den innerbetrieblichen Transport,
  • als dichtschließender Behälter für größere Rückstellproben, der Deckel hat eine Originalitätssicherung,

Eimer und Deckel sind aus Polypropylen (PP) gefertigt, dadurch ist eine gute Beständigkeit gegenüber vielen Medien und Substanzen gewährleistet.

Leer sind die Eimer gut zu stapeln, dadurch besteht nur geringer Platzbedarf. Gefüllt sind die Eimer ebenfalls gut stapelbar durch die stabilen Deckel.

Technische Daten
Nennvolumen 10,7 Liter
Randvollvolumen 11,5 Liter
Durchmesser 270 mm
Höhe 264 mm
Gewicht  275 g

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,0235*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,2084*
€ 12,148
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,6084*
€ 11,434
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,4695*
€ 10,0787
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,9895*
€ 9,5075
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,5973*
€ 9,0408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,6422*
€ 7,9042
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,2503*
€ 7,4379
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,0935*
€ 7,2513
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0235*
€ 5,978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.