Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister PE-HD 10 Liter, natur UN-Zulassung, mit Verschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanister 10 Liter, mit Verschluß
Kanister 10 Liter, mit Verschluß
Artikel-Nr.:
     162-00405702
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000095642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Kanister mit Maßskala aus Polyethylen hart, lösemittelfest.
Preisgünstiger Kunststoff-Kanister für Lagerung und Transport von Flüssigkeiten.
Maßskala zum Ablesen der Menge. Stapelbar, stoßunempfindlich und säurefest.

UN3H1/X1.9/250

Lieferung komplett mit schwarzem Schraubverschluß mit Dichteinlage aus PE-Schaum.

Abmessungen: Querschnitt 230 x 190 mm, Höhe ohne Verschluß 310 mm
Gewicht 420 g
Halsinnendurchmesser 40, 5 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,8086*
€ 20,0022
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,4686*
€ 19,5976
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,4086*
€ 18,3362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,1443*
€ 15,6417
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,2813*
€ 14,6147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,8206*
€ 14,0665
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.