Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister PE-HD 5 Liter, natur UN Zulassung, mit Verschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanister 5 Liter, mit Verschluß
Kanister 5 Liter, mit Verschluß
Artikel-Nr.:
     162-00405701
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000092562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
wasserkanister 5l hd-pe natur
kunststoffkanister 5 l
Kanister mit Maßskala aus Polyethylen hart, lösemittelfest.
Preisgünstiger Kunststoff-Kanister für Lagerung und Transport von Flüssigkeiten.
Maßskala zum Ablesen der Menge. Stapelbar, stoßunempfindlich und säurefest.

UN 3H1/X1.9/250

Lieferung komplett mit schwarzem Schraubverschluß mit Dichteinlage aus PE-Schaum.

Abmessungen: Querschnitt 190 x 145 mm, Höhe ohne Verschluss 251 mm
Gewicht 185 g
Halsinnendurchmesser 40,5 mm

Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,593*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,4715*
€ 11,2711
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,4315*
€ 11,2235
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,1115*
€ 10,8427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,6415*
€ 10,2834
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,8264*
€ 9,3134
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1764*
€ 8,5399
pro Stück
ab 32 Stück
€ 6,843*
€ 8,1432
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,593*
€ 6,6557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.