Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmbare LED Deckenleuchte SEGELBOOTE mit Mobile fürs Kinderzimmer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dimmbare LED Deckenleuchte SEGELBOOTE mit Mobile fürs Kinderzimmer
Dimmbare LED Deckenleuchte SEGELBOOTE mit Mobile fürs Kinderzimmer
Dimmbare LED Deckenleuchte SEGELBOOTE mit Mobile fürs Kinderzimmer
Dimmbare LED Deckenleuchte SEGELBOOTE mit Mobile fürs Kinderzimmer
Dimmbare LED Deckenleuchte SEGELBOOTE mit Mobile fürs Kinderzimmer
Artikel-Nr.:
     1609-sbs633
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sbs633
EAN/GTIN:
     4260529937867
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Babymobile
Deckenmobiles

Dimmbare LED Deckenleuchte SEGELBOOTE mit Mobile fürs Kinderzimmer

Diese verspielte LED Deckenleuchte wird vor allem kleine Seefahrer begeistern!

Zum Spielen und kreativen Arbeiten bietet diese LED Kinder Deckenlampe genügend Licht und ist mit Ihrem tollen Segelbooten immer wieder ein Hingucker.
Die drei bunten, "schwimmenden" Segelschiffe bewegen sich sanft im Luftzug und haben besonders für die ganz kleinen Welteroberer eine faszinierende und beruhigende Wirkung.
Diese LED Deckenleuchte für Kinderzimmer ist vielseitig in jedem Kinderzimmer einsetzbar, mit ihrem kindgerechten und ansprechenden Design sorgt die Kinder Deckenlampe für Begeisterung. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen/Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit der neutralen Farbgebung ist diese Kinderleuchte für viele Kinderzimmer geeignet. Auch als Deckenlampe im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre.
Die Leuchte ist aus bruchsicherem MDF/Polycarbonat gefertigt, und gewährleistet die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer.

Durch das enthaltene, dimmbare LED Leuchtmittel können Sie diese Kinderzimmer Deckenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen. Mit gedimmtem Licht wird diese Kinderzimmer Beleuchtung zum Schlummerlicht für Ihr Baby.

Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Kunststoff
Farbe:
Blau, Gelb, Mehrfarbig, Rot, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Durchmesser: 53 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 800 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Schutzart:
IP 20
Eingangsspannung:
230 V
Produktart:
Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Kinderleuchten, Kinderzimmerleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Kinderzimmerleuchten, Deckenleuchten, Kinderzimmerlampen, Mädchenzimmer, Kinderlampen, Kinderzimmerbeleuchtung, verspielt, Design, Babyzimmer, Jungenzimmer, Mobile, Segelboot, Segelschiffe, segeln, Hochsee, Meer, Seefahrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 77,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,32*
€ 115,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,45*
€ 114,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,01*
€ 110,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,71*
€ 107,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,36*
€ 92,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239006311
ab € 60,30*
Ähnlich
Niermann
sbs631
ab € 70,11*
Ähnlich
Niermann
928
ab € 36,77*
Ähnlich
Niermann
197
ab € 63,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.