Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3x LED Deckenleuchte / Deckenschale rund, Opalglas matt, Dekorring Chrom, Ø 45cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3x LED Deckenleuchte / Deckenschale rund, Opalglas matt, Dekorring Chrom, Ø 45cm
3x LED Deckenleuchte / Deckenschale rund, Opalglas matt, Dekorring Chrom, Ø 45cm
3x LED Deckenleuchte / Deckenschale rund, Opalglas matt, Dekorring Chrom, Ø 45cm
3x LED Deckenleuchte / Deckenschale rund, Opalglas matt, Dekorring Chrom, Ø 45cm
3x LED Deckenleuchte / Deckenschale rund, Opalglas matt, Dekorring Chrom, Ø 45cm
Artikel-Nr.:
     1609-sbs57001
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sbs57001
EAN/GTIN:
     4260581491789
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte

3x LED Deckenleuchte / Deckenschale rund, Opalglas matt, Dekorring Chrom, Ø 45cm

Klassische LED Deckenleuchte in einer harmonischen Kombination aus mattem Opalglas und einem Zierring in Chrom punktet mit schlichter Eleganz und macht in jedem Eingangsbereich eine gute Figur!

Die geschlossene LED Leuchte passt sich jeder Umgebung an und schenkt durch ihr mattes Opalglas schönes Licht und sorgt für eine angenehme Lichtverteilung.

So strahlend wie das Licht der LED Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne LED Flurleuchte auch in Ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 45cm und einer Höhe von 13cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Deckenleuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Leuchte ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen.

Die Deckenbefestigung der Treppenhausleuchte besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage.

Durch das enthaltene dimmbare LED Leuchtmittel können Sie diese Dielenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen.

* Mit 3 LED Leuchtmittel 10 Watt warmweiß
* Farbtemperatur 3000 Kelvin
* Lichtstärke 800 Lumen
* Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel

Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: LED Küchenlicht, LED Deckenschalen, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, LED Dielenbeleuchtung, LED Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß Opal - Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Durchmesser: 45 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / max. 60 Watt) 10 Watt)
Lichtstärke:
3 x 800 Lumen = 2400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,8 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED Deckenleuchte, LED Deckenleuchten, LED Deckenschale, LED Deckenschalen, LED Küchenlicht, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, Alabaster, LED Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Treppenhausbeleuchtung, LED Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 171,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 214,73*
€ 255,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 212,13*
€ 252,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 198,81*
€ 236,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 193,53*
€ 230,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 171,78*
€ 204,42
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
6105011-01
ab € 11,06*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512617
ab € 10,96*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512192
ab € 9,84*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512787
ab € 42,79*
Sonstiges
TRIO Leuchten
607800100
ab € 16,04*
Sonstiges
RANEX
6000.498
ab € 27,91*
Sonstiges
TRIO Leuchten
603900302
ab € 54,65*
Sonstiges
TRIO Leuchten
608100224
ab € 63,76*
Sonstiges
TRIO Leuchten
608100324
ab € 85,16*
Sonstiges
TRIO Leuchten
603900301
ab € 54,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.