Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Altmessing, Ø 40cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Altmessing, Ø 40cm
LED Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Altmessing, Ø 40cm
LED Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Altmessing, Ø 40cm
LED Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Altmessing, Ø 40cm
LED Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Altmessing, Ø 40cm
Artikel-Nr.:
     1609-sbs56012
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sbs56012
EAN/GTIN:
     4260581493158
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte

LED Deckenleuchte / Deckenschale, Opalglas matt, Dekorring Altmessing, Ø 40cm

Klassische LED Deckenleuchte in einer harmonischen Kombination aus mattem Opalglas und einem Zierring in Altmessing punktet mit schlichter Eleganz und macht in jedem Eingangsbereich eine gute Figur!

Die geschlossene LED Leuchte passt sich jeder Umgebung an und schenkt durch ihr mattes Opalglas schönes Licht und sorgt für eine angenehme Lichtverteilung.

So strahlend wie das Licht der LED Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne LED Flurleuchte auch in ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 40cm und einer Höhe von 13cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Deckenleuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Leuchte ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Ihrer Küche, Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen. Auch in Hotels und Gastronomiebereichen passt sich diese runde LED Deckenleuchte unaufdringlich ein.

Die Deckenbefestigung der Flurlampe besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch einen Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage.
Durch das enthaltene dimmbare LED Leuchtmittel können Sie diese Dielenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen.

* Mit 2 LED Leuchtmittel 10 Watt warmweiß
* Farbtemperatur 3000 Kelvin
* Lichtstärke 800 Lumen
* Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel
* Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: LED Küchenlicht, LED Deckenschalen, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, LED Dielenbeleuchtung, LED Dielenleuchte, Dielenlampe, Flurleuchte, Flurlampe, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhauslampe
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß Opal - Altmessing matt
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / max. 60 Watt) 10 Watt)
Lichtstärke:
2 x 800 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED Deckenleuchte, LED Deckenleuchten, LED Deckenschale, LED Deckenschalen, LED Küchenlicht, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, Alabaster, LED Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Treppenhausbeleuchtung, LED Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 120,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,84*
€ 180,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 150,77*
€ 179,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,81*
€ 169,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,06*
€ 160,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 120,44*
€ 143,32
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239530120
ab € 52,59*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239540129
ab € 56,35*
Ähnlich
Niermann
53011.
ab € 52,61*
Ähnlich
Niermann
sb55012
ab € 81,17*
Ähnlich
Niermann
sb55011
ab € 75,38*
Ähnlich
Niermann
sb56011
ab € 101,61*
Ähnlich
Niermann
54011
ab € 56,27*
Ähnlich
Niermann
sbs53012
ab € 54,16*
Ähnlich
Niermann
sbs54012
ab € 65,79*
Ähnlich
Niermann
sbs55012
ab € 82,36*
Ähnlich
Niermann
sbs54011
ab € 65,99*
Ähnlich
Niermann
sbs55011
ab € 76,76*
Ähnlich
Niermann
sbs56011
ab € 120,52*
Ähnlich
Niermann
sbs53011
ab € 54,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.