Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte / Deckenschale rund, Schliffglas satiniert, Ø 25cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte / Deckenschale rund, Schliffglas satiniert, Ø 25cm
LED Deckenleuchte / Deckenschale rund, Schliffglas satiniert, Ø 25cm
LED Deckenleuchte / Deckenschale rund, Schliffglas satiniert, Ø 25cm
LED Deckenleuchte / Deckenschale rund, Schliffglas satiniert, Ø 25cm
LED Deckenleuchte / Deckenschale rund, Schliffglas satiniert, Ø 25cm
Artikel-Nr.:
     1609-sbs54525
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sbs54525
EAN/GTIN:
     4260581490355
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte / Deckenschale rund, Schliffglas satiniert, Ø 25cm

Diese klassische LED Deckenleuchte aus satiniertem Schliffglas punktet mit schlichter Eleganz und macht in jedem Eingangsbereich eine gute Figur.

Die geschlossene LED Leuchte passt sich jeder Umgebung an und schenkt durch satiniertes Schliffglas schönes Licht und sorgt für eine angenehme Lichtverteilung.

So strahlend wie das Licht der LED Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne LED Flurleuchte auch in Ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 25cm und einer Höhe von 11 cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Deckenleuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Nurglasleuchte ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen.

Die Deckenbefestigung besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage.

Durch das enthaltene dimmbare LED Leuchtmittel können Sie diese Dielenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen.
Die Flurlampe ist geeignet für E27-Leuchtmittel bis max. 60 Watt.

Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: LED Küchenlicht, LED Deckenschalen, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, LED Dielenbeleuchtung, LED Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen, Nurglasleuchte
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß satiniert
Abmessungen:
Höhe: 11 cm, Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / max. 60 Watt) 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 800 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED Deckenleuchte, LED Deckenleuchten, LED Deckenschale, LED Deckenschalen, LED Küchenlicht, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, Alabaster, LED Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Treppenhausbeleuchtung, LED Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen, Nurglasleuchte, Schliffglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,14*
€ 45,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,13*
€ 44,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,23*
€ 40,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,58*
€ 39,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,19*
€ 38,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,72*
€ 31,80
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
6105011-01
ab € 11,04*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512617
ab € 10,94*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512192
ab € 9,82*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512787
ab € 43,00*
Sonstiges
TRIO Leuchten
607800100
ab € 16,01*
Sonstiges
RANEX
6000.498
ab € 27,86*
Sonstiges
TRIO Leuchten
603900302
ab € 54,47*
Sonstiges
TRIO Leuchten
608100224
ab € 63,50*
Sonstiges
TRIO Leuchten
608100324
ab € 85,22*
Sonstiges
TRIO Leuchten
603900301
ab € 55,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.