Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 30cm
LED Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 30cm
LED Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 30cm
LED Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 30cm
LED Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 30cm
Artikel-Nr.:
     1609-sbs17012
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sbs17012
EAN/GTIN:
     4260581493332
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte

LED Deckenleuchte rund, Glas Alabaster, Dekorring Altmessing, Ø 30cm

Klassische LED Deckenleuchte in einer harmonischen Kombination aus alabasterfarbigem Glas und einem Zierring in Altmessing punktet mit schlichter Eleganz und macht in jedem Eingangsbereich eine gute Figur!

Die geschlossene LED Leuchte mit Alabaster Dekor Glas passt sich jeder Umgebung an, schenkt dabei ein schönes und blendfreies Licht und sorgt stets für die richtige Beleuchtung.

So strahlend wie das Licht der LED Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne LED Flurleuchte auch in ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 30cm und einer Höhe von 11cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Decken Leuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Leuchte ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Ihrer Küche, Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen. Auch in Hotels und Gastronomiebereichen passt sich diese runde LED Deckenleuchte unaufdringlich ein.
Die Deckenbefestigung der Flurlampe besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch einen Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage. Durch das enthaltene dimmbare LED Leuchtmittel können Sie diese Dielenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen.

* Mit LED Leuchtmittel 10 Watt warmweiß
* Farbtemperatur 3000 Kelvin
* Lichtstärke 800 Lumen
* Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel
* Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität

Auch zu finden unter: LED Küchenlicht, LED Deckenschalen, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, LED Dielenbeleuchtung, LED Dielenleuchte, Dielenlampe, Flurleuchte, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhauslampe
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß Alabaster - Altmessing matt
Abmessungen:
Höhe: 11 cm, Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / max. 60 Watt) 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 800 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED Deckenleuchte, LED Deckenleuchten, LED Deckenschale, LED Deckenschalen, LED Küchenlicht, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, LED Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Treppenhausbeleuchtung, LED Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen, Alabaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 66,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,10*
€ 101,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,02*
€ 99,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,30*
€ 96,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,93*
€ 90,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,00*
€ 78,54
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann
sb16012
ab € 52,70*
Ähnlich
Niermann
sb17012
ab € 64,12*
Ähnlich
Niermann
sb18012
ab € 81,01*
Ähnlich
Niermann
sb19012
ab € 116,37*
Ähnlich
Niermann
sbs16012
ab € 54,15*
Ähnlich
Niermann
sbs18012
ab € 82,58*
Ähnlich
Niermann
sbs19012
ab € 120,39*
Ähnlich
Niermann
sb16112
ab € 72,63*
Ähnlich
Niermann
sb17112
ab € 86,85*
Ähnlich
Niermann
sb18112
ab € 109,76*
Ähnlich
Niermann
sb19112
ab € 136,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.