Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Nachtlicht SOLAR HEART, projiziert Herzen/Sterne, mit Solar/USB aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Nachtlicht SOLAR HEART, projiziert Herzen/Sterne, mit Solar/USB aufladbar
LED Nachtlicht SOLAR HEART, projiziert Herzen/Sterne, mit Solar/USB aufladbar
LED Nachtlicht SOLAR HEART, projiziert Herzen/Sterne, mit Solar/USB aufladbar
LED Nachtlicht SOLAR HEART, projiziert Herzen/Sterne, mit Solar/USB aufladbar
LED Nachtlicht SOLAR HEART, projiziert Herzen/Sterne, mit Solar/USB aufladbar
LED Nachtlicht SOLAR HEART, projiziert Herzen/Sterne, mit Solar/USB aufladbar
LED Nachtlicht SOLAR HEART, projiziert Herzen/Sterne, mit Solar/USB aufladbar
LED Nachtlicht SOLAR HEART, projiziert Herzen/Sterne, mit Solar/USB aufladbar
LED Nachtlicht SOLAR HEART, projiziert Herzen/Sterne, mit Solar/USB aufladbar
Artikel-Nr.:
     1609-sb80035
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     80035
EAN/GTIN:
     4036239800353
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Nachtlicht
Nachtlicht Kinder

LED Nachtlicht SOLAR HEART, projiziert Herzen/Sterne, mit Solar/USB aufladbar

"SOLAR HEART" - dies´ tolle LED Nachtlicht in rosa wird alle kleinen Mädchen begeistern!

Dieses solarbetriebene Kinder Nachtlicht in der süssen Herzform darf in keinem Kinderzimmer fehlen, es schafft eine faszinierende Sternenhimmel- Atmosphäre.

Die Kinderlampe projiziert unzählige Sterne und Herzen in 7 verschiedenen Farben an die Zimmerdecke und verzaubert den Raum. Durch den LED Farbwechsler entstehen dabei tolle Lichtspiele und eine beruhigende Stimmung, die Ihr Kind sanft ins Reich der Träume geleitet.
Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach einem klassischen Nachtlicht oder einer besonderen Nachttischlampe sind, diese LED Sternenhimmel Lampe wird Sie überzeugen. Da die Kinderlampe Solar betrieben wird, kann sie überall im Kinderzimmer platziert werden, ohne Gefahr dabei über ein Kabel zu stolpern. Über einen integrierten Schalter wird das Schlummerlicht bequem ein- und ausgeschaltet.

Der Solar Heart Projektor ist die neueste Generation im Bereich Nachtlichter:
Das Schlaflicht kann mit Batterien (Akkus) drei AA-Batterien 1,5V (nicht enthalten) oder Solar verwendet werden. Ein praktischer Saugnapf fürs Fenster sorgt dafür, dass es sich im Hellen für seinen abendlichen Einsatz aufladen kann. Auch eine Aufladung über USB ist möglich.
Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen.

Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: Schlaflicht, Nachtlicht Baby, Nachtlicht Kind, Nachtlicht Kinderzimmer, Nachtlampe Kind, Schlummerlampe, Nachtlampe Baby, Nachtlampe Kinderzimmer, Lampe Mädchen, Sternenhimmel
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Rosa
Abmessungen:
Höhe: 5 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (
Leistung Leuchtmittel ges.:
1 Watt
Dimmbar:
Nein
Schutzart:
IP 20
On/Off:
Schalter
Produktart:
LED Nachtlicht, Solarbetrieben
Batterien:
3 x AA 1,5 V (exkl.)
Weitere Suchbegriffe: Schlummerlicht, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, kinderleuchten niermann, kinderleuchten, Schlaflicht, Orientierungslicht, LED-Nachtlicht, Sternprojektor, Herzprojektor, Solar Heart, LED-Orientierungslicht, Nachtlichter, Orientierungslichter, LED-Nachtlichter, LED-Orientierungslichter, LED, Farbwechsler, Farbwechsel, Kinderzimmerlampe, Dekoleuchte, Stimmungsleuchte, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, verspielt, Design, Mädchen, Mädchenzimmer, Pink, Rosa, Baby, Babyzimmer, Stern, Sterne, Herz, Herzen, Herzchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239800193
ab € 23,41*
Ähnlich
Niermann
80058
ab € 4,12*
Ähnlich
Niermann
80029
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.