Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte, Glas satiniert mit Klarrand, Dekorring Altmessing, Ø 40cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenleuchte, Glas satiniert mit Klarrand, Dekorring Altmessing, Ø 40cm
Deckenleuchte, Glas satiniert mit Klarrand, Dekorring Altmessing, Ø 40cm
Deckenleuchte, Glas satiniert mit Klarrand, Dekorring Altmessing, Ø 40cm
Artikel-Nr.:
     1609-sb67012
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     67012
EAN/GTIN:
     4036239670123
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte

Deckenleuchte, Glas satiniert mit Klarrand, Dekorring Altmessing, Ø 40cm

Diese elegante klassische Deckenleuchte aus dem Hause Niermann Standby macht in jedem Flur und Eingangsbereich eine gute Figur.

Das satinierte Glas schafft eine angenehme Lichtverteilung. Die Umrandung in Altmessing verleiht der Deckenlampe ein harmonisches Gesammtbild.

Die Lampe hat einen Durchmesser von 40cm und eine Höhe von 13cm.

Die Deckenleuchte ist geeignet für E27-Leuchtmittel bis maximal 60 Watt und kann mit Allgebrauchslampen (AGL), Energiesparleuchten (ESL) oder LED-Lampen bestückt werden.
Bei Bedarf und Einsatz von entsprechenden Leuchtmitteln können Sie die Leuchte extern dimmen.

* Deckenleuchte
* Niermann-Standby
* Glas satiniert mit Klarrand
* Dekorring: Altmessing
* Ø 400 mm, Höhe 130 mm
* 2x E27 max. 60W (nicht enthalten)
* extern dimmbar
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß satiniert - Altmessing matt
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte e27, deckenanbauleuchte, Standby 67012, Niermann, Deckenleuchte, Deckenleuchten, Deckenschale, Deckenschalen, Deckenlampe, Deckenlampen, Glas, satiniert mit Klarrand, Altmessing, Diele, Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flur, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen, modern, zeitlos, klassisch, elegant, rund, Made in Germany, Standby, Niermann-Standby, Niermann Standby
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 116,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,18*
€ 175,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 145,28*
€ 172,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,21*
€ 164,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,29*
€ 157,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,31*
€ 138,41
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann
sb67001
ab € 116,21*
Ähnlich
k.A.
512307
ab € 38,53*
Ähnlich
Niermann
64512
ab € 55,54*
Ähnlich
Niermann
65012
ab € 65,63*
Ähnlich
Niermann
66012
ab € 86,67*
Ähnlich
Niermann
67011
ab € 66,96*
Ähnlich
Niermann
67003
ab € 115,50*
Ähnlich
Niermann
67013
ab € 116,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.