Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte / Deckenschale rund, Glas satiniert mit Klarrand, Ø 30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte / Deckenschale rund, Glas satiniert mit Klarrand, Ø 30cm
LED-Deckenleuchte / Deckenschale rund, Glas satiniert mit Klarrand, Ø 30cm
LED-Deckenleuchte / Deckenschale rund, Glas satiniert mit Klarrand, Ø 30cm
LED-Deckenleuchte / Deckenschale rund, Glas satiniert mit Klarrand, Ø 30cm
LED-Deckenleuchte / Deckenschale rund, Glas satiniert mit Klarrand, Ø 30cm
Artikel-Nr.:
     1609-sb66130
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sb66130
EAN/GTIN:
     4036239661305
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Deckenleuchte / Deckenschale rund, Glas satiniert mit Klarrand, Ø 30cm

Diese klassische LED Deckenleuchte aus satiniertem Glas mit Klarrand punktet mit schlichter Eleganz und macht in jedem Eingangsbereich eine gute Figur.

Die geschlossene LED Leuchte passt sich jeder Umgebung an, und schenkt durch satiniertes Glas schönes Licht und sorgt für eine angenehme Lichtverteilung.

So strahlend wie das Licht der LED Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne LED Flurleuchte auch in ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 30cm und einer Höhe von 12cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Decken Leuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Leuchte ist ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen.
Durch das enthaltene, festverbaute LED Leuchtmittel können Sie diese Deckenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen.

Die Deckenbefestigung der Flurlampe besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch einen Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage.

* Das festeingebaute LED-Leuchtmittel verfügt über eine Leuchtkraft von 12 Watt und 960 Lumen.

Auch zu finden unter: LED Küchenlicht, LED Deckenschalen, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, LED Dielenbeleuchtung, LED Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen, Nurglasleuchte
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (
Leistung Leuchtmittel ges.:
10 Watt
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja
Schutzart:
IP 20
Eingangsspannung:
230 V
Produktart:
LED Deckenleuchte satiniert mit Klarrand
Schutzklasse:
2
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED Deckenleuchte, LED Deckenleuchten, LED Deckenschale, LED Deckenschalen, LED Küchenlicht, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, Alabaster, LED Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Treppenhausbeleuchtung, LED Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen, Nurglasleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 72,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,23*
€ 112,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,32*
€ 109,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,44*
€ 106,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,96*
€ 101,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,72*
€ 86,54
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann
64520
ab € 16,65*
Ähnlich
k.A.
512853
ab € 25,60*
Ähnlich
k.A.
512854
ab € 31,96*
Ähnlich
k.A.
512307
ab € 38,53*
Ähnlich
Niermann
sbs64520
ab € 21,62*
Ähnlich
Niermann
sbs65025
ab € 32,63*
Ähnlich
Niermann
sbs66030
ab € 39,39*
Ähnlich
Niermann
sbs67035
ab € 49,63*
Ähnlich
Niermann
sb64620
ab € 43,20*
Ähnlich
Niermann
sb65125
ab € 54,22*
Ähnlich
Niermann
sb67135
ab € 87,02*
Ähnlich
Niermann
sb65101
ab € 94,07*
Ähnlich
Niermann
sb66101
ab € 115,63*
Ähnlich
Niermann
sb67101
ab € 137,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.