Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte rund Ø 40cm, Opalglas matt, Nurglasleuchte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte rund Ø 40cm, Opalglas matt, Nurglasleuchte
LED Deckenleuchte rund Ø 40cm, Opalglas matt, Nurglasleuchte
LED Deckenleuchte rund Ø 40cm, Opalglas matt, Nurglasleuchte
LED Deckenleuchte rund Ø 40cm, Opalglas matt, Nurglasleuchte
LED Deckenleuchte rund Ø 40cm, Opalglas matt, Nurglasleuchte
Artikel-Nr.:
     1609-sb57140
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sb57140
EAN/GTIN:
     4036239571406
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte rund Ø 40cm, Opalglas matt, Nurglasleuchte

Die runde Deckenleuchte punktet mit schlichter Eleganz aus mattem Opalglas!

Die geschlossene Leuchte aus mattem Opalglas passt sich jeder Umgebung an und schenkt dabei ein schönes und blendfreies Licht und sorgt stets für die richtige Beleuchtung.

So strahlend wie das Licht der LED Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne LED Flurleuchte auch in ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 40cm und einer Höhe von 13cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Decken Leuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Leuchte ist ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen.
Durch das enthaltene, festverbaute LED Leuchtmittel können Sie diese Deckenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen.

Die Deckenbefestigung der Flurlampe besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch einen Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage.

* Das festeingebaute LED-Leuchtmittel verfügt über eine Leuchtkraft von 16 Watt und 1280 Lumen.

Auch zu finden unter: LED Küchenlicht, LED Deckenschalen, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, LED Dielenbeleuchtung, LED Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen, Nurglasleuchte
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (
Leistung Leuchtmittel ges.:
16 Watt
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja
Schutzart:
IP 20
Eingangsspannung:
230 V
Produktart:
LED Deckenleuchte aus mattem Opalglas
Schutzklasse:
2
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED Deckenleuchte, LED Deckenleuchten, LED Deckenschale, LED Deckenschalen, LED Küchenlicht, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, Alabaster, LED Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Treppenhausbeleuchtung, LED Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen, Nurglasleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 101,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,24*
€ 153,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,50*
€ 151,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,91*
€ 143,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,87*
€ 136,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,19*
€ 120,42
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239555031
ab € 79,55*
Ähnlich
Niermann
58045
ab € 76,99*
Ähnlich
k.A.
504837
ab € 32,02*
Ähnlich
k.A.
504838
ab € 14,18*
Ähnlich
Niermann
sbs55031
ab € 26,76*
Ähnlich
Niermann
sbs53020
ab € 18,81*
Ähnlich
Niermann
sbs54025
ab € 22,44*
Ähnlich
Niermann
sbs56035
ab € 43,53*
Ähnlich
Niermann
sbs57040
ab € 81,69*
Ähnlich
Niermann
sbs58045
ab € 95,76*
Ähnlich
Niermann
sb55132
ab € 54,13*
Ähnlich
Niermann
sb56135
ab € 67,49*
Ähnlich
Niermann
sb54125
ab € 45,35*
Ähnlich
Niermann
57040
ab € 64,22*
Ähnlich
Niermann
54025
ab € 16,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.