| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-sb55103 Herst.-Nr.: sb55103 EAN/GTIN: 4036239551033 |
| |
|
| | |
| LED-Deckenleuchte rund, Opalglas matt, Dekorring Messing poliert, Ø 35cm Klassische LED Deckenleuchte in einer harmonischen Kombination aus mattem Opalglas und einem Zierring in Messing poliert punktet mit schlichter Eleganz und macht in jedem Eingangsbereich eine gute Figur! Die geschlossene LED Leuchte passt sich jeder Umgebung an, und schenkt durch ihr mattes Opalglas schönes Licht und sorgt für eine angenehme Lichtverteilung. So strahlend wie das Licht der LED Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne LED Flurleuchte auch in ihre Umgebung einbinden. Mit einem Durchmesser von 35cm und einer Höhe von 12cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Decken Leuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Leuchte ist ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen. Auch in Hotels und Gastronomiebereichen passt sich diese runde LED Deckenleuchte unaufdringlich ein. Durch das enthaltene, festverbaute LED Leuchtmittel können Sie diese Deckenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen. Die Deckenbefestigung der Flurlampe besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch einen Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage. * Das festeingebaute LED-Leuchtmittel verfügt über eine Leuchtkraft von 12 Watt und 960 Lumen. Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Auch zu finden unter: LED Küchenlicht, LED Deckenschalen, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, LED Dielenbeleuchtung, LED Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Weiß, Messing | Abmessungen: | Höhe: 12 cm, Durchmesser: 35 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut ( | Leistung Leuchtmittel ges.: | 12 Watt | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja | Schutzart: | IP 20 | Eingangsspannung: | 230 V | Produktart: | LED Deckenleuchte Opalglas matt mit Zierring Messing poliert | Schutzklasse: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED Deckenleuchte, LED Deckenleuchten, LED Deckenschale, LED Deckenschalen, LED Küchenlicht, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, Alabaster, LED Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Treppenhausbeleuchtung, LED Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen |
| | |
| |