Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Chrom, Ø 25cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Chrom, Ø 25cm
Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Chrom, Ø 25cm
Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Chrom, Ø 25cm
Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Chrom, Ø 25cm
Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Chrom, Ø 25cm
Artikel-Nr.:
     1609-sb53501
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sb53501
EAN/GTIN:
     4036239535019
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte

Deckenleuchte rund, Schliffglas satiniert, Dekorring Chrom, Ø 25cm

Klassische Deckenleuchte in einer harmonischen Kombination aus satiniertem Schliffglas und einem Zierring in Chrom punktet mit schlichter Eleganz und macht in jedem Eingangsbereich eine gute Figur!

Die geschlossene Leuchte aus satiniertem Schliffglas passt sich jeder Umgebung an, schenkt dabei ein schönes und blendfreies Licht, und sorgt stets für die richtige Beleuchtung.

So strahlend wie das Licht der Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne Flurleuchte auch in ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 25cm und einer Höhe von 8cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Decken Leuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Leuchte ist ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen. Auch in Hotels und Gastronomiebereichen passt sich diese runde Deckenleuchte unaufdringlich ein.

Die Deckenbefestigung besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch einen Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage.

Die Flurlampe ist geeignet für E14-Leuchtmittel bis max. 40 Watt (nicht enthalten) und kann mit Allgebrauchslampen (AGL), Energiesparleuchten (ESL) oder LED-Lampen bestückt werden.
Bei Bedarf und Einsatz von entsprechenden Leuchtmitteln können Sie die Leuchte extern dimmen.

Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: Küchenlicht, Deckenschalen, Deckenlampe, Deckenlampen, Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß satiniert - Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 8 cm, Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, Deckenleuchte, Deckenleuchten, Deckenschale, Deckenschalen, Küchenlicht, Deckenlampe, Deckenlampen, Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen, Alabaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,11*
€ 82,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,53*
€ 80,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,16*
€ 77,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,47*
€ 74,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,55*
€ 62,53
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann
53520
ab € 22,17*
Ähnlich
Niermann
sb53512
ab € 52,44*
Ähnlich
Niermann
sb54501
ab € 65,46*
Ähnlich
Niermann
sb55501
ab € 79,70*
Ähnlich
Niermann
sb53511
ab € 52,60*
Ähnlich
Niermann
sb53503
ab € 52,42*
Ähnlich
Niermann
sb53513
ab € 52,65*
Ähnlich
Niermann
sb53601
ab € 79,71*
Ähnlich
Niermann
sb54601
ab € 86,88*
Ähnlich
Niermann
sb55601
ab € 108,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.