| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-sb50062 Herst.-Nr.: sb50062 EAN/GTIN: 4036239500628 |
| |
|
| | |
| Tischlampe Kinderzimmer Carrousel projiziert Mond und Sterne ins Kinderzimmer Diese liebevoll designte Tischleuchte ist sowohl tagsüber als auch abends ein toller Hingucker. Der Schirm der Nachttischlampe ist mit einem lustigen Hasen bedruckt, und lädt Ihre Kinder immer wieder zum Betrachten und Hinsehen ein. Am Abend sorgt die Tischlampe für eine entspannte Einschlafatmosphäre im Kinderzimmer. Beim Einschalten der Leuchte dreht sich der Kegel und projiziert Mond und Sterne in den Raum, die das ganze Zimmer in einen zauberhaften, sich langsam bewegenden Sternenhimmel verwandeln. Über den Schnurzwischenschalter lässt sich die Stern Lampe bequem ein- und ausschalten. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen / Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit dem fröhlichen Hasen in der neutralen Farbgebung ist diese Design Lampe für alle Kinderzimmer geeignet. Auch im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. "Made in Germany" - Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Die Kinderzimmerleuchte RAINBOW RABBIT ist geeignet für G4-Leuchtmittel bis max. 20 Watt. Ein geeignetes Leuchtmittel ist mit im Lieferumfang enthalten. Auch zu finden unter: Lampen für Kinderzimmer, Tischleuchte Kinderzimmer, Dekolampen, Dekoleuchte, Stimmungslicht, Stern Lampe Kinderzimmer, Kinderlampe Stern, Kinderlampe drehend Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Gelb, Mehrfarbig | Abmessungen: | Höhe: 35 cm, Durchmesser: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / Halogen - G4 / max. 20 Watt) | Dimmbar: | Nein | Schutzart: | IP 20 | Eingangsspannung: | 12 Volt Steckertrafo | On/Off: | Schnurzwischenschalter | Produktart: | Nachttischleuchte Kind | Schutzklasse: | 2 | Kabel: | 150 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, kinderleuchten niermann, kinderleuchten, arbeitsplatzleuchte ip20, Kinderlampe drehend, Stimmungsleuchte, Carrousel, Schlummerlicht, Kinderzimmertischleuchte, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Tischlampen, Tischleuchten, Kinderzimmertischleuchten, Kinderzimmertischlampe, Kinderzimmertischlampen, Kinderzimmer-Tischleuchte, Kinderzimmer-Tischleuchten, Kinderzimmer-Tischlampe, Kinderzimmer-Tischlampen, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, Kinderzimmer Stimmungsleuchte, Kinderzimmer Stimmungsleuchten, Kinderzimmer-Stimmungsleuchte, Kinderzimmer-Stimmungsleuchten, Kinderzimmer Stimmungslampe, Kinderzimmer-Stimmungslampen, Karusell, Karussell, Carusell, Carussell, Jungenzimmer, Mädchenzimmer, Babyzimmer, Nachttisch, Nachttischlampe, Nachttischlampen, Nachttischleuchte, Nachttischleuchten |
| | |
| |