Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Romantische Kinderzimmerleuchte als Kronleuchter Lüster Pendelleuchte ROSATA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Romantische Kinderzimmerleuchte als Kronleuchter Lüster Pendelleuchte ROSATA
Romantische Kinderzimmerleuchte als Kronleuchter Lüster Pendelleuchte ROSATA
Romantische Kinderzimmerleuchte als Kronleuchter Lüster Pendelleuchte ROSATA
Romantische Kinderzimmerleuchte als Kronleuchter Lüster Pendelleuchte ROSATA
Romantische Kinderzimmerleuchte als Kronleuchter Lüster Pendelleuchte ROSATA
Romantische Kinderzimmerleuchte als Kronleuchter Lüster Pendelleuchte ROSATA
Romantische Kinderzimmerleuchte als Kronleuchter Lüster Pendelleuchte ROSATA
Artikel-Nr.:
     1609-sb179
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     179
EAN/GTIN:
     4036239001798
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Kronenleuchter
Kronleuchter

Romantische Kinderzimmerleuchte als Kronleuchter Lüster Pendelleuchte ROSATA

Ein Traum für kleine Prinzessinnen! Bei diesem zauberhaften Kronleuchter schlagen kleine Mädchenherzen höher.

Die Pendelleuchte im Lüster Design sorgt nicht nur für strahlende Augen, sondern auch für tolles Licht zum Spielen.
Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit dem romantischen Leuchter ist diese Kinder Deckenleuchte immer ein Hingucker. Auch als Hängeleuchte im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre.

Die Kinderzimmer Deckenleuchte können Sie bei Bedarf und Einsatz eines entsprechenden Leuchtmittels extern dimmen. Mit gedimmtem Licht wird diese Kinderzimmer Beleuchtung zum Schlummerlicht für Ihr Baby. Die kürzbare Aufhängung der Kinder Deckenlampe mit maximal 60cm gestattet vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Der Korpus in rosa ist aus Holz, die Kugel bruchsicher (kein Glas) sorgt für die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer. Die aufgesetzten "Kerzen" und die kleinen, bunten Kristallanhänger verleihen der Hängeleuchte eine verspielte Romantik.

* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 60 Watt (nicht enthalten).

"Made in Germany" Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: Kinderzimmerlampe, Mädchen Deckenlampe, Lampe Mädchenzimmer, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Deckenleuchte Kinderzimmer, Lampe Kinderzimmer, Pendelleuchte Kinderzimmer, Lampen für Kinderzimmer, Babyzimmer Lampe, Deckenlampe Kinderzimmer, Beleuchtung Kinderzimmer, Lampe Kinder, Kinderzimmer Licht
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Kunststoff, Stahl
Farbe:
Rosa - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 40 cm, Breite: 55 cm, Tiefe: 55 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Schutzart:
IP 20
Kabel:
60 cm kürzbar
Weitere Suchbegriffe: Lüster, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, kinderleuchten niermann, kronleuchter, Kinderzimmer-Pendelleuchte, Rosata, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmer-Pendelleuchten, Kinderhimmer-Pendellampe, Kinderzimmer-Pendellampen, Kinderzimmer-Hängeleuchte, Kinderzimmer-Hängeleuchten, Kinderzimmer-Hängelampe, Kinderzimmer-Hängelampen, Mädchenzimmer, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, verspielt, Design, süß, Mädchen, Prinzessin, Prinzessinnen, Herz, Herzchen, pink, rosa, romantisch, Niermann, Standby, Niermann-Standby, Niermann Standby
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 98,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,65*
€ 150,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,03*
€ 147,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,34*
€ 140,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,79*
€ 134,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,53*
€ 117,25
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239001460
ab € 64,24*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239001446
ab € 52,81*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239001507
ab € 33,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.