Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große LED Bilderleuchte in Altmessing, verstellbar, Breite 70cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Große LED Bilderleuchte in Altmessing, verstellbar, Breite 70cm
Große LED Bilderleuchte in Altmessing, verstellbar, Breite 70cm
Große LED Bilderleuchte in Altmessing, verstellbar, Breite 70cm
Große LED Bilderleuchte in Altmessing, verstellbar, Breite 70cm
Große LED Bilderleuchte in Altmessing, verstellbar, Breite 70cm
Große LED Bilderleuchte in Altmessing, verstellbar, Breite 70cm
Große LED Bilderleuchte in Altmessing, verstellbar, Breite 70cm
Große LED Bilderleuchte in Altmessing, verstellbar, Breite 70cm
Artikel-Nr.:
     1609-WINCHFIELD-PLLLMAB
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     WINCHFIELD-PLLLMAB
EAN/GTIN:
     4262442796590
Suchbegriffe:
Bilderleuchte
bilderleuchten led

Große LED Bilderleuchte in Altmessing, verstellbar, Breite 70cm

Diese große LED Bilderleuchte setzt Bilder und Gemälde richtig in Szene.

Die 70cm breite Wandleuchte kann über zwei Gelenke passend ausgerichtet werden und hat mit einer max. Ausladung von 32cm den passenden Abstand auch zu größeren Gemälden.
In der Farbgebung Altmessing gestaltet und aus robustem Stahl gefertigt, passt die hochwertig verarbeitete Bilderlampe in klassische Einrichtungsstile und kann auch perfekt als Spiegelleuchte genutzt werden.

Die Leuchte ist mit 4 E14 Fassungen ausgestattet und wird mit 4 austauschbaren
LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von je 4 Watt, 470 Lumen und 2700 Kelvin (warmweiß) geliefert.
Die Leuchtmittel sind über einen herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar. Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
Altmessing matt
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Breite: 70 cm, Tiefe: 32 cm
Zusatz Maße:
Art: Montageplatte – Höhe: 6 cm – Breite: 17 cm – Tiefe: 2,4 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
4 x 470 Lumen = 1880 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,6 kg
Weitere Suchbegriffe: wand-leuchte, wand-lampe, wand-beleuchtung, innen, messing, groß-e, klassische, designklassiker, bilder-leuchten, bilder-lampen, für, gemälde-beleuchtung, Bilder-beleuchtung, bild-beleuchtung, beleuchten, bilderlampen, wandbild, spiegel-leuchten, spiegellampen, led
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 221,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 271,66*
€ 323,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 268,01*
€ 318,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 253,76*
€ 301,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 249,35*
€ 296,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 221,88*
€ 264,04
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
225210104
ab € 55,07*
Ähnlich
TRIO Leuchten
279770108
ab € 28,80*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30278
ab € 114,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.