| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-WINCHFIELD-PLL-ABLMB Herst.-Nr.: WINCHFIELD-PLL-ABLMB EAN/GTIN: 4262442796606 |
| |
|
| | |
| Große LED Bilderleuchte in Schwarz-Altmessing, verstellbar, Breite 70cm Diese große LED Bilderleuchte setzt Bilder und Gemälde richtig in Szene. Die 70cm breite Wandleuchte kann über zwei Gelenke passend ausgerichtet werden und hat mit einer max. Ausladung von 32cm den passenden Abstand auch zu größeren Gemälden. In der Farbgebung Schwarz-Altmessing gestaltet und aus robustem Stahl gefertigt, passt die hochwertig verarbeitete Bilderlampe in klassische Einrichtungsstile und kann auch perfekt als Spiegelleuchte genutzt werden. Die Leuchte ist mit 4 E14 Fassungen ausgestattet und wird mit 4 austauschbaren LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von je 4 Watt, 470 Lumen und 2700 Kelvin (warmweiß) geliefert. Die Leuchtmittel sind über einen herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar. Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Farbe: | Schwarz matt - Altmessing | Abmessungen: | Höhe: 13 cm, Breite: 70 cm, Tiefe: 32 cm | Zusatz Maße: | Art: Montageplatte – Höhe: 6 cm – Breite: 17 cm – Tiefe: 2,4 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 470 Lumen = 1880 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wand-leuchte, wand-lampe, wand-beleuchtung, innen, groß-e, klassische, designklassiker, bilder-leuchten, bilder-lampen, für, gemälde-beleuchtung, Bilder-beleuchtung, bild-beleuchtung, beleuchten, bilderlampen, wandbild, spiegel-leuchten, spiegellampen, led, schwarz |
| | |
| |