| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-VSTANDCUBOTREE4 Herst.-Nr.: VSTANDCUBOTREE4 EAN/GTIN: 4262382964707 |
| |
|
| | |
| Tischlampe Würfel Holz Eiche 9x9cm mit Deko LED Tannenbaum Jetzt wird es weihnachtlich! Setzen Sie dekorative Akzente mit dieser kleinen Tischlampe mit stimmungsvollem Deko LED Leuchtmittel. Das Leuchtmittel hat die Form eines Weihnachtsbaums und erstrahlt mit einer Leistung von 4 Watt und 200 Lumen in festlichem Gold. Der würfelförmige Sockel aus Holz in Eiche Optik ist 9x9x9 cm groß und mit einem Schnurschalter für Ein/Aus ausgestattet. Zusammen mit dem Leuchtmittel ist die Dekoleuchte ca. 32 cm hoch. Selbst, wenn die Weihnachtszeit vorbei ist, lässt sich der Tischleuchten Sockel perfekt für ein herkömmliches E27 Leuchtmittel bis max. 60 Watt nutzen - je nach verwendetem Leuchtmittel erstrahlt die Tischlampe jedesmal in einem neuen, individuellen Design! Natürlich können Sie auch das Deko Leuchtmittel in jede andere Ihrer Leuchten mit einer E27 Fassung schrauben und so im Handumdrehen eine besondere und gemütliche Weihnachtsstimmung in Ihr Zuhause zaubern. Kreieren Sie Ihre Weihnachtsbeleuchtung einfach ganz individuell nach persönlichem Geschmack! Weitere Informationen: | | Farbe: | Holz | Abmessungen: | Höhe: 9 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 200 Lumen = 200 Lumen | Lichtfarbe: | multicolor ( | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,25 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Weihnachtsbeleuchtung, schreibtischlampe led e27, weihnachtsbeleuchtung, weihnachtsbeleuchtung tannenbaum, Tischlampe-n, Tischleuchte-n, Tisch-Beleuchtung, für, innen, Holz-Fuß, ausgefallene, schöne, besondere, Wohnzimmer, Flur, Lichtobjekte, Deko-leuchtmittel, LED, Glühbirne, Weihnachten, Stimmungsbeleuchtung, Tannenbaum, Gold, Weihnachts-baum |
| | |
| |