Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischlampe Würfel Holz Eiche 9x9cm mit Deko LED Glühbirne Schneemann


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tischlampe Würfel Holz Eiche 9x9cm mit Deko LED Glühbirne Schneemann
Tischlampe Würfel Holz Eiche 9x9cm mit Deko LED Glühbirne Schneemann
Tischlampe Würfel Holz Eiche 9x9cm mit Deko LED Glühbirne Schneemann
Tischlampe Würfel Holz Eiche 9x9cm mit Deko LED Glühbirne Schneemann
Tischlampe Würfel Holz Eiche 9x9cm mit Deko LED Glühbirne Schneemann
Tischlampe Würfel Holz Eiche 9x9cm mit Deko LED Glühbirne Schneemann
Tischlampe Würfel Holz Eiche 9x9cm mit Deko LED Glühbirne Schneemann
Tischlampe Würfel Holz Eiche 9x9cm mit Deko LED Glühbirne Schneemann
Artikel-Nr.:
     1609-VSTANDCUBOSNOWM
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     VSTANDCUBOSNOWM
EAN/GTIN:
     4262382964714
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischlampe Würfel Holz Eiche 9x9cm mit Deko LED Glühbirne Schneemann

Jetzt wird es weihnachtlich!

Setzen Sie dekorative Akzente mit dieser kleinen Tischlampe mit stimmungsvollem Deko LED Leuchtmittel. Der Glühfaden des Leuchtmittels hat die Form eines Schneemanns und erstrahlt mit einer Leistung von 2 Watt und 60 Lumen in festlichem Blau.

Der würfelförmige Sockel aus Holz in Eiche Optik ist 9x9x9 cm groß und mit einem Schnurschalter für Ein/Aus ausgestattet.

Selbst, wenn die Weihnachtszeit vorbei ist, lässt sich der Tischleuchten Sockel perfekt für ein herkömmliches E27 Leuchtmittel bis max. 60 Watt nutzen - je nach verwendetem Leuchtmittel erstrahlt die Tischlampe jedesmal in einem neuen, individuellen Design!

Natürlich können Sie auch das Deko Leuchtmittel in jede andere Ihrer Leuchten mit einer E27 Fassung schrauben und so im Handumdrehen eine besondere und gemütliche Weihnachtsstimmung in Ihr Zuhause zaubern. Kreieren Sie Ihre Weihnachtsbeleuchtung einfach ganz individuell nach persönlichem Geschmack!
Weitere Informationen:
Farbe:
Holz
Abmessungen:
Höhe: 9 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 60 Lumen = 60 Lumen
Lichtfarbe:
multicolor (
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Weihnachtsbeleuchtung, schreibtischlampe led e27, weihnachtsbeleuchtung, weihnachtsbeleuchtung schneemann, Tischlampe-n, Tischleuchte-n, Tisch-Beleuchtung, mit, für, innen, Holz-Fuß, Würfel, ausgefallene, schöne, besondere, Wohnzimmer, Flur-lampen, Lichtobjekte, Deko-leuchtmittel, LED, Glühbirne, Weihnachten, Stimmungsbeleuchtung, Schneemann, Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,98*
€ 44,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,90*
€ 42,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,18*
€ 39,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,37*
€ 38,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,32*
€ 36,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,73*
€ 30,62
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
VSTANDCYLSNOWM
ab € 25,11*
Ähnlich
meineWunschleuchte
VSTANDCUBGSNOWM
ab € 25,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.