Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standventilator 2er SET Oszillierend schwarz mit Fernbedienung, Timer & 3 Stufen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Standventilator 2er SET Oszillierend schwarz mit Fernbedienung, Timer & 3 Stufen
Standventilator 2er SET Oszillierend schwarz mit Fernbedienung, Timer & 3 Stufen
Standventilator 2er SET Oszillierend schwarz mit Fernbedienung, Timer & 3 Stufen
Standventilator 2er SET Oszillierend schwarz mit Fernbedienung, Timer & 3 Stufen
Standventilator 2er SET Oszillierend schwarz mit Fernbedienung, Timer & 3 Stufen
Standventilator 2er SET Oszillierend schwarz mit Fernbedienung, Timer & 3 Stufen
Standventilator 2er SET Oszillierend schwarz mit Fernbedienung, Timer & 3 Stufen
Standventilator 2er SET Oszillierend schwarz mit Fernbedienung, Timer & 3 Stufen
Artikel-Nr.:
     1609-VES5899
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VES5899
EAN/GTIN:
     4260647057713
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator tristar 40cm
stand ventilator

Standventilator 2er SET Oszillierend schwarz mit Fernbedienung, Timer & 3 Stufen

Dieses schick designte 2er SET Standventilatoren zaubert Ihnen eine frische Brise in Ihre Räume!

Wenn Sie sich für heiße Tage eine angenehme Abkühlung wünschen und auf der Suche nach einem Standventilator, einem effektiven Klimagerät oder einem erfrischenden Lüfter sind, liegen Sie mit diesem vielseitigen, schwarzen Ventilator aus dem Hause Tristar genau richtig.

Der Ventilator hat einen Durchmesser von 40 cm und ist in der Höhe verstellbar von 105 bis 125 cm. Die drei Flügel sind durch einen Sicherheitskäfig geschützt, dieser lässt sich im Winkel von 25 Grad neigen.

Für frischen Wind und ein angenehmes Klima sorgen ein leistungsstarker Motor mit 45 Watt sowie drei einstellbare Leistungsstufen von 960-1100-1200 U/m. Der Standlüfter ist in einem 85 Grad Winkel oszillierend, das heißt er bewegt sich hin und her und verteilt so eine angenehme Brise im gesamten Raum. Selbstverständlich lässt sich der Standventilator auch so einstellen, dass er die Luft nur in eine Richtung bläst.

Desweiteren ist der Luftkühler mit einem 7,5 Stunden Timer sowie 3 Lüftungsmodi (Normal, Natürlich, Schlaf) ausgestattet. So können Sie die Windmaschine ganz auf Ihre Bedürfnisse einstellen und überall dort platzieren wo Sie eine Erfrischung benötigen.

All diese Funktionen lassen sich sowohl am Gerät selber als auch bequem über die mitgelieferte Fernbedienung steuern.

Angeschlossen wird der Stand Ventilator durch ein Kabel mit einem Eurostecker. Die dabei benötigte Stromversorgung liegt bei 220-240 Volt. Der Stehventilator hat einen Luftstrom von 3258m³/ Stunde. Damit ist er gut geeignet für Büroräume, Schlafzimmer oder das Wohnzimmer. Mit einem Geräuschpegel von 53,29 dB gehört der Standlüfter zu den leiseren Ventilatoren.

Für eine platzsparende Aufbewahrung bei Nichtgebrauch lassen sich die Standfüße einklappen.

So kann der nächste Sommer kommen!

Auch zu finden unter: Raumventilation
Weitere Informationen:
Durchmesser Ventilator:
40 cm
Material:
Kunststoff / Metall
Farbe:
Schwarz
Leistungsstufen:
3 Stufen
Luftstrom:
3258 m³/Stunde
Geschwindigkeit:
960-1100-1200 U/m
Oszillierend:
ja
Leistung:
45 Watt
Geräuschpegel:
53,29 dB
Einstellbarer Winkel:
25 Grad
Höhenverstellbar:
105 - 125 cm
Mit Timer:
7,5 Stunden
Mit Fernbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: stand-ventilator 45w, Ventilatoren, Standvenitlator, Winderzeuger, Windmaschine, Raumventilator, Standlüfter, Stehventilatoren, Umluftventilator, für, große, Räume, abkühlen, leise, mobiler, schwenkbar, oszillierend, Raumlüfter, Zimmerlüfter, mit, Lamellenlüfter, Fernbedienung, Timer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 67,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,75*
€ 104,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,95*
€ 101,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,82*
€ 97,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,30*
€ 96,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,67*
€ 80,53
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO8123
ab € 75,99*
Sonstiges
DOMO
DO8124
ab € 52,28*
Sonstiges
DOMO
DO8132
ab € 54,08*
Sonstiges
DOMO
DO8140
ab € 23,29*
Sonstiges
Tristar
VE-5951
ab € 59,63*
Sonstiges
Tristar
VE-5952
ab € 39,26*
Sonstiges
Tristar
VE-5971
ab € 60,95*
Sonstiges
Tristar
VE-5975
ab € 76,11*
Sonstiges
Globo
0420
ab € 31,81*
Sonstiges
Tristar
VE-5970-VE5971
ab € 104,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.