| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-VE5933SVE5952 Herst.-Nr.: VE5933SVE5952 EAN/GTIN: 4260492255487 |
| |
|
| | |
| Set Bodenventilator und Standventilator in silber 3 Leistungsstufen Dieses trendige Ventilatoren Set bestehend aus Bodenventilator und Standventilator in Silber bringt Ihnen schnell kühle Luft an den warmen Tagen im Jahr. Wenn Sie sich für heiße Tage eine angenehme Abkühlung wünschen und auf der Suche nach einem leistungsstarken Luftkühler, einem effektivem Lüfter oder einer erfrischenden "Windmaschinen" sind, liegen Sie mit diesem Ventilator Set voll im Trend. Der Bodenlüfter verfügen über einen einstellbaren Winkel von 130 Grad und der Stehventilator oszilliert im 85 Grad Winkel. Das heißt er bewegen sich hin und her und verteilen so eine angenehme Brise im gesamten Raum. Selbstverständlich lässt sich der Ventilator auch so einstellen, dass er die Luft nur in eine Richtung bläst. So können Sie sie ganz nach Ihren Bedürfnissen ausrichten und Einstellen. Angeschlossen werden die Ventilator jeweils durch ein Kabel mit einem Eurostecker. Die dabei benötigte Stromversorgung liegt bei 220-240V. Für frischen Wind sorgen ein leistungsstarker Motor mit 55 Watt beim Bodenventilator und 30 Watt beim Stand Ventilator, sowie jeweils drei einstellbare Lüfter Stufen mit Leistungen von 900-1100-1300 U/m. Der Bodenventilator hat einen Luftstrom von 2338 m³/ Stunde und der Standlüfter von 1280 m³/Stunde. Damit sind sie gut geeignet für Büroräume, Schlafzimmer oder das Wohnzimmer. Mit einem Geräuschpegel von 59,0 dB beim Bodenventilator und 52,2 dB beim Standventilator gehören sie zu den leiseren Modellen. Standventilator: * Durchmesser Ventilator: 25 cm * Luftstrom: 1280 m³/Stunde * Geräuschpegel: 52,2 dB * Höhenverstellbar: 65-85 cm * Leistung: 30 Watt Bodenventilator: * Durchmesser Ventilator: 30 cm * Luftstrom: 2338 m³/Stunde * Geräuschpegel: 59,0 dB * Leistung: 55 Watt So kann der nächste Sommer kommen! Auch zu finden unter: Standventilator, Ventilator leise, Zimmerventilator, Standventilator leise, Gebläse Weitere Informationen: | | Durchmesser Ventilator: | 1x 25cm & 1x 30cm | Leistungsstufen: | jeweils 3 | Geschwindigkeit: | 900-1100-1300 U/m | Oszillierend: | Standventilator ja | Höhenverstellbar: | Stehventilator: 65-85 cm | Überhitzungsschutz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tristar, VE-5933, VE-5952, Ventilator, Ventilatoren, Bodenventilator, Klimagerät, Bodenlüfter, Bodenventilatoren, Stehventilator, Lüfter, Luftkühler, Windmaschine, Ventilator kaufen, Ventilation, Ventilateur, Ventilatoren kaufen, Ventilator günstig, Ventilator leise, Raumventilator, Raumventilation, Design Ventilator, Standventilator kaufen, Tischlüfter, Standlüfter, Stand Ventilator, Standventilator leise, Tischventilator leise, Tristar Ventilator, Tristar Standventilator, Tristar Bodenventilatoren, Tristar Standventilatoren, Tristar Bodenventilator, Zimmerventilator |
| | |
| |