| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-VE-59.75.35 Herst.-Nr.: VE-59.75.35 EAN/GTIN: 4260492255692 |
| |
|
| | |
| Deluxe Set Standventilator & Bodenventilator in Chrom 3 Stufen Ø 45cm Dieses edle Ventilatoren Set bestehend aus Bodenventilator und Standventilator in Chrom bringt Ihnen schnell kühle Luft an den warmen Tagen im Jahr. Wenn Sie sich für heiße Tage eine angenehme Abkühlung wünschen und auf der Suche nach einer leistungsstarken Windmaschine und einem Gebläse oder effektiven Lüftern sind, liegen Sie mit diesem Ventilator Set voll im Trend. Die Lüfter verfügen über einen einstellbaren Winkel von 130 Grad und der Stehventilator ist in der Höhe von 90 bis 130 cm verstellbar. So können Sie sie ganz nach Ihren Bedürfnissen aufstellen und ausrichten. Angeschlossen werden die Ventilatoren jeweils durch ein Kabel mit einem Eurostecker. Die dabei benötigte Stromversorgung liegt bei 220-240V. Für frischen Wind und Erfrischung sorgen ein leistungsstarker Motor mit jeweils 100 Watt, sowie jeweils drei einstellbare Lüfter Stufen mit Leistungen von 900-1100-1250 U/m. Beide Luftkühler haben einen Luftstrom von 7110 m³/ Stunde. Damit sind sie gut geeignet für Büroräume, Schlafzimmer oder das Wohnzimmer und haben einem Geräuschpegel von jeweils 61,3 dB. Standventilator: * Durchmesser: 45 cm * Luftstrom: 7110m³/Stunde * Höhenverstellbar: 90-130 cm * Geräuschpegel: 61,3 dB * Leistung: 100 Watt Bodenventilator: * Durchmesser: 45cm * Luftstrom: 7110 m³/Stunde * Geräuschpegel: 61,3 dB * Leistung: 80 Watt So kann der nächste Sommer kommen! Auch zu finden unter: Zimmerventilator, Standventilatoren, Ventilation, Ventilateur Weitere Informationen: | | Durchmesser Ventilator: | jeweils 45 cm | Farbe: | Chrom | Leistungsstufen: | jeweils 3 | Luftstrom: | jeweils 7110 m³/Stunde | Geschwindigkeit: | jeweils 900-1100/1250 U/min | Einstellbarer Winkel: | 130 Grad | Höhenverstellbar: | Stehventilator: 90-130 cm | Überhitzungsschutz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standventilator tristar, VE-59.75.35, Ventilator, Ventilatoren, Bodenventilator, Klimagerät, Gebläse, Standkühler, Lüfter, Luftkühler, Bodenventilatoren, Windmaschine, Standventilatoren, Ventilator kaufen, Ventilation, Ventilatoren kaufen, Ventilator günstig, Ventilator leise, Raumventilator, Raumventilation, Design Ventilator, Standventilator kaufen, Standlüfter, Stand Ventilator, Standventilator leise, Tristar Ventilator, Tristar Standventilator, Tristar Standventilatoren, Tristar Bodenventilator, Klima Ventilator, Zimmerventilator, Tristar, VE-5935, VE-5975 |
| | |
| |