Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper- 9x 7.5cm - 1.1 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstopper- 9x 7.5cm - 1.1 Kg
Türstopper- 9x 7.5cm - 1.1 Kg
Artikel-Nr.:
     1609-TL74051
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     TL74051
EAN/GTIN:
     5410329613549
Suchbegriffe:
Türfeststeller
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden

Türstopper- 9x 7.5cm - 1.1 Kg

Der Türstopper zeichnet sich durch ein dekoratives Design aus Metall mit einer zusätzlichen Farbe in Schwarz aus. Er kann ohne Bohren oder Schäden direkt auf dem Boden installiert werden. Der Türstopper verfügt über einen kratzfesten Gummiboden und lässt sich leicht versetzen. Mit einer Höhe von 75 mm und einem Durchmesser von 90 mm ist er aus Edelstahl gefertigt und enthält zusätzliches Material aus Gummi. Das Produkt wiegt insgesamt 1100 g.
Weitere Suchbegriffe: türfeststeller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
TL74054
ab € 5,19*
Sonstiges
Perel
TL74061
ab € 8,23*
Sonstiges
Perel
TL74052
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.