Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAYG - Werkzeugkasten - Rollen - 470 x 290 x 630 mm - mit Tragekasten und Sortimentskasten - 85,8 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAYG - Werkzeugkasten - Rollen - 470 x 290 x 630 mm - mit Tragekasten und Sortimentskasten - 85,8 L
TAYG - Werkzeugkasten - Rollen - 470 x 290 x 630 mm - mit Tragekasten und Sortimentskasten - 85,8 L
Artikel-Nr.:
     1609-TG58
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TG58
EAN/GTIN:
     8412796158001
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

TAYG - Werkzeugkasten - Rollen - 470 x 290 x 630 mm - mit Tragekasten und Sortimentskasten - 85,8 L

Der TAYG Werkzeugkasten ist ein hochwertiges und vielseitiges Werkzeuglager mit 2 Rädern für einfache Mobilität. Die Metallverschlüsse sorgen für sichere Aufbewahrung. Mit einer inneren Breite von 430 mm, abgerundeten Ecken und einem praktischen teleskopischen Griff bietet er Funktionalität und Komfort. Die Trolley-Funktion ermöglicht bequemes Transportieren, ideal für Baustellen oder unterwegs.Das Innere des Kastens bietet großzügigen Stauraum mit einer Tiefe von 250 mm und einer Höhe von 615 mm. Ein Organizer und 1 herausnehmbares Fach ermöglichen eine organisierte Aufbewahrung Ihrer Werkzeuge.Der Werkzeugkasten ist in einem stilvollen Design gehalten, hauptsächlich in Schwarz mit markanten roten Akzenten. Hergestellt aus strapazierfähigem Polypropylen und Edelstahl, ist er langlebig und dennoch leichtgewichtig mit einem Gewicht von 4908 g.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,25*
€ 65,80*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 50,62*
€ 65,82*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 64,04*
€ 80,14*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 94,65*
€ 114,33*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
1819-T1
ab € 98,02*
Sonstiges
Perel
OTBA4
ab € 156,14*
Sonstiges
Perel
OTCM2
ab € 290,65*
Sonstiges
Toolland
MP35
ab € 18,89*
Sonstiges
Perel
OTBA6
ab € 30,53*
Sonstiges
Perel
OTBA7
ab € 40,04*
Sonstiges
Perel
1821-N
ab € 22,32*
Sonstiges
Toolland
MP530
ab € 36,82*
Sonstiges
Perel
OTBA5
ab € 28,83*
Sonstiges
Perel
MP70
ab € 39,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.