Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petroleum Heizung mit 2 Dochten, für bis zu 18m³, Tank 4,6L für bis zu 18h


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Petroleum Heizung mit 2 Dochten, für bis zu 18m³, Tank 4,6L für bis zu 18h
Petroleum Heizung mit 2 Dochten, für bis zu 18m³, Tank 4,6L für bis zu 18h
Petroleum Heizung mit 2 Dochten, für bis zu 18m³, Tank 4,6L für bis zu 18h
Petroleum Heizung mit 2 Dochten, für bis zu 18m³, Tank 4,6L für bis zu 18h
Petroleum Heizung mit 2 Dochten, für bis zu 18m³, Tank 4,6L für bis zu 18h
Petroleum Heizung mit 2 Dochten, für bis zu 18m³, Tank 4,6L für bis zu 18h
Petroleum Heizung mit 2 Dochten, für bis zu 18m³, Tank 4,6L für bis zu 18h
Petroleum Heizung mit 2 Dochten, für bis zu 18m³, Tank 4,6L für bis zu 18h
Artikel-Nr.:
     1609-TCS841001
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     TCS841001
EAN/GTIN:
     4260492254138
Suchbegriffe:
Petroleum
Heizung
Petroleumofen
Ölbrenner

Petroleum Heizung mit 2 Dochten, für bis zu 18m³, Tank 4,6L für bis zu 18h

Vor allen Dingen in den Bereichen, die nicht unbedingt vom Menschen als ständiger Lebensraum genutzt werden, kommen auch oft andere Heizungsvarianten als die herkömmlichen Methoden zum Einsatz.

Diese Bereiche werden oft mit einer Petroleum Heizung beheizt, wie z.B. Gewächshäuser oder beim Camping.

Diese platzsparende Petroleumheizung aus dem Hause Toolland lässt sich vielseitig einsetzen.

Betrieben wird die Heizung mit reinem Petroleum. Ihr Verbrauch liegt bei ca. 0,25 Liter in der Stunde. Der Petroleumofen ist für Räume bis ca. 18 m³ geeignet.

Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 4,6 Liter, dies reicht für eine Beheizung von ca. 18 Stunden aus.

Die Petroleum Heizung wird inkl. 2 Dochten geliefert. Über den Dochtregler (Drehschraube) lässt sich der Docht anheben und so weit herausdrehen wie nötig ist. Sie müssen den Regler nur nach rechts drehen.

Bitte beachten Sie die Mengenangaben und füllen Sie kein Öl nach, solange der Ofen noch brennt und noch nicht abgekühlt ist.

Durch den Tragebügel kann der Petroleumofen wunderbar transportiert werden.
Weitere Informationen:
Wärmebereich:
18 qm
Farbe:
schwarz / rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 47,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,85*
€ 74,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,35*
€ 74,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,65*
€ 69,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,48*
€ 67,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,91*
€ 64,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,14*
€ 56,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.