| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-SP1HEAT03 Herst.-Nr.: SP1HEAT03 EAN/GTIN: 4262382960112 |
| |
|
| | |
| Konvektor Heizung, Elektroheizer für 25m² Räume - 2000 Watt Die Konvektor Heizung ist die perfekte Zusatzheizung für den Winter! Dieses kompakte Heizgerät hat integrierte Griffe, so dass es sich mühelos transportieren lässt. Die maximale Leistung von 2000 Watt sorgt dafür, dass Ihr Raum im Handumdrehen erwärmt ist. Ferner hat der Konvektor einen über 3 Stufen einstellbaren Thermostaten und einen Überhitzungsschutz. Eine Konvektorheizung ist ideal, um einen Raum rasch aufzuwärmen. Außerdem funktioniert sie praktisch lautlos und eignet sich damit fürs Schlaf- oder Wohnzimmer. Mit Hilfe der verschiedenen Betriebsarten und dem einstellbaren Thermostat können Sie die Heizung ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse einstellen. Im Turbomodus hat der Heizlüfter mehr Leistung und erwärmt den Raum im Handumdrehen. Anhand der Kontrolllampen können Sie jederzeit feststellen, ob der Radiator noch eingeschaltet ist. Dank Überhitzungsschutz schaltet sich der Radiator automatisch aus, wenn er zu heiß wird. Dank kompakter Abmessungen von B53 x T20 x H38,5cm überall einsetzbar Weitere Informationen: | | Abmessungen: | Höhe: 38,5 cm -Breite: 53 cm -Tiefe: 20 cm | Einsatzbereich: | Nur für Innenräume | Ein / Aus Schalter: | mit An/Aus Schalter | Besonderheit: | Mit Turbo Funktion | Leistung: | 2000 Watt | Überhitzungschutz: | Mit Überhitzungsschutz | Heizstufen: | 3 Heizstufen 750/1250/2000 Watt | Wirkungskreis: | Heizbereich 25 m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektroheizkörper 2000w, elektroheizkörper, konvektor 3 schaltstufen, Standheizungen, Heizungen, Zusatzheizungen, Raumheizungen, Elektroheizungen, Heizkörper, Heizgeräte, Ölradiator, Radiator, Elektroradiator, Heizofen, elektrische, mobile, mit, Rollen, Thermostat, für, fürs, Garage, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Wohnmobil, Garagenheizung |
| | |
| |