Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO7350CH Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO7350CH Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Domo DO7350CH Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Domo DO7350CH Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Domo DO7350CH Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Domo DO7350CH Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Domo DO7350CH Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Domo DO7350CH Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Domo DO7350CH Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Domo DO7350CH Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Domo DO7350CH Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Domo DO7350CH Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89891083
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO7350CH
EAN/GTIN:
     5411397141590
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroheizkörper
Konvektor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
525 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
388 mm
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
700 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
KA-5912
ab € 27,82*
Ähnlich
Perel
CH0006
ab € 16,35*
Ähnlich
Perel
CH0007
ab € 50,39*
Ähnlich
Perel
SMART1310
ab € 64,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.