Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte WARIN mit Glasschirm Opal Weiß, über Touch dimmbar, Höhe 21cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tischleuchte WARIN mit Glasschirm Opal Weiß, über Touch dimmbar, Höhe 21cm
Tischleuchte WARIN mit Glasschirm Opal Weiß, über Touch dimmbar, Höhe 21cm
Tischleuchte WARIN mit Glas Lampenschirm Opal Weiß dimmbar über Touch Sensor
Tischleuchte WARIN mit Glas Lampenschirm Opal Weiß dimmbar über Touch Sensor
Tischleuchte Pilzform mit Glas Lampenschirm & Touch Dimmer E14-Fassung H. 21cm
Tischleuchte mit TOUCH Dimmer & Glas Lampenschirm in weiß
Tischleuchte WARIN mit Glasschirm Opal Weiß, über Touch dimmbar, Höhe 21cm
Tischleuchte WARIN mit Glasschirm Opal Weiß, über Touch dimmbar, Höhe 21cm
Artikel-Nr.:
     1609-SP105115NP
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     SP105115NP
EAN/GTIN:
     4260618141274
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte WARIN mit Glasschirm Opal Weiß, über Touch dimmbar, Höhe 21cm

Ein besonders wohnliches Licht Ambiente verspricht die klassische Tischleuchte WARIN aus dem Hause meineWunschleuchte.

Der runde Schirm in Pilzform hat einen Durchmesser von 15,5 cm und ist aus Glas in Opal weiß gefertigt. Der Korpus aus Metall in matt Silber verleiht der insgesamt 21 cm hohen Tischlampe einen eleganten Charakter. Mit dem integrierten 4-fach Touch Dimmer können Sie die kleine Tischleuchte in drei Helligkeitsstufen dimmen und An-/Ausschalten. So können Sie die Beleuchtung individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen, ohne nach dem Schnurschalter suchen zu müssen.

Die Touch Lampe eignet sich optimal als dekorative Leuchte in Fluren und Dielen, als zusätzliche Beleuchtung auf dem Sideboard oder einer Kommode, als Fensterlampe auf der Fensterbank oder als praktische Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Die Pilzlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für ein dimmbares LED Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet (nicht enthalten).

Auch zu finden unter: Nachttischlampen, Bettlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Wohnzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flurleuchten, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Wohnraumleuchte, Tischbeleuchtung,
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß Opal
Abmessungen:
Höhe: 21 cm, Durchmesser: 15,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,55 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, tischlampe led e 14, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Nach-Tischlampe-n, Nach-Tischleuchten, Nachttisch-Lampe, Design-klassiker, Lampenschirm, Glas-Schirm, Touch-dimmer, dimmbar, für-s, mit, aus, offene, kleine, Fensterbank, Wohnzimmer-Lampe, Schlafzimmer-lampe, Flur-lampen, Bett-Leuchten, Bettlampe-n, rund, Pilzform, Bauhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,99*
€ 33,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,53*
€ 32,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,91*
€ 29,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,20*
€ 28,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,58*
€ 28,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,32*
€ 22,99
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
529990107
ab € 25,41*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP100512NK
ab € 18,47*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP100509NR
ab € 20,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.