Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandstrahler FAINA einflammig in Silber matt - Spot dreh-und schwenkbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wandstrahler FAINA einflammig in Silber matt - Spot dreh-und schwenkbar
LED Wandstrahler FAINA einflammig in Silber matt - Spot dreh-und schwenkbar
LED Wandstrahler FAINA einflammig in Silber matt - Spot dreh-und schwenkbar
LED Wandstrahler FAINA einflammig in Silber matt - Spot dreh-und schwenkbar
LED Wandstrahler einflammig in Silber matt
LED Wandstrahler 1-flammig in Silber matt
LED Wandstrahler FAINA einflammig in Silber matt - Spot dreh-und schwenkbar
Artikel-Nr.:
     1609-SP1004108N
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     SP1004108N
EAN/GTIN:
     4260618141199
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel 4100k

LED Wandstrahler FAINA einflammig in Silber matt - Spot dreh-und schwenkbar

Wenn Sie auf der Suche nach praktischen LED Wandleuchten sind, liegen Sie mit diesem Strahler aus dem Hause meineWunschleuchte genau richtig!

Der LED Wandspot besticht durch seine zeitlose Formgebung, die ihn zum Highlight in jeder modern eingerichteten Umgebung macht. Er ist eine schicke Design Wandlampe, die als zeitgemäßer, 1-flammiger Wandstrahler eine besonders gute Figur in Ihrem Wohnraum macht.

Das klassischen Design und die vielseitige Farbe Silber matt, der Spot Lampe sorgen für ein stilvolles Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnt Sie ganz nebenbei mit einem effektiven Licht. Der LED Strahler hat eine Ausladung von 16,5 cm und die Montageplatte einen Durchmesser von 11 cm.
Da der Spot über sein Gelenk drehbar und schwenkbar ist, können Sie ganz nach Ihrem Bedarf die Lichtausrichtung flexibel einstellen. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Wandlicht, mit dem Sie eine Zimmerecke oder ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können.

Der Strahler ist mit einer GU10 Fassung ausgestattet und wird mit einem langlebigen GU10 LED Leuchtmittel mit 3 Watt und 280 Lumen in warm weiß geliefert.

* geeignet für GU10 Leuchtmittel bis max. 25W

Auch zu finden unter: Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Büroleuchten, Bürolampen, Bürobeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Kinderzimmerlampe, Deckenspots,
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Tiefe: 16,5 cm, Durchmesser: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 280 Lumen = 280 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,37 kg
Weitere Suchbegriffe: leds mit stecksockel, Wandleuchten, Wandlampen, Wand-Strahler, Licht-Spots, LED, innen, für-s, Schlafzimmer, Flurlampe, Flur-Beleuchtung, Treppenhaus, Silber, Decke, modern, Lese-Lampe, Küche, Küchen-Lampe, Jugendzimmer, Kinderzimmer-lampe, Büro-Leuchten, Decken-Spot-s, Aufbaustrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,62*
€ 18,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,19*
€ 15,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
4017807220889
ab € 25,36*
Sonstiges
TRIO Leuchten
4017807281637
ab € 11,57*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802400107
ab € 10,03*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802400101
ab € 9,20*
Sonstiges
Globo
54341-1
ab € 16,29*
Sonstiges
Globo
5441-1
ab € 17,58*
Sonstiges
Wofi Leuchten
4026.01.64.5000
ab € 9,10*
Sonstiges
TRIO Leuchten
821470205
ab € 51,97*
Sonstiges
TRIO Leuchten
871010108
ab € 12,05*
Sonstiges
TRIO Leuchten
273370307
ab € 38,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.